カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,692)
  • バイク純正部品(982)
  • バイク部品(721)
  • 制御機器(480)
  • 油圧機器・油圧ホース(424)
  • メカニカル部品(391)
  • 自動車純正部品(282)
  • FA担当者のオススメ新商品(276)
  • 農業機械(256)
  • 家電(92)
  • 切削工具(86)
  • 測定用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 機構部品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 縫製用品(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 研磨材(26)
  • 作業工具(22)
  • 事務用品(21)
  • 建築金物(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空圧工具(8)
  • 電動工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)

「f-400」の検索結果

6,187件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファクト・インコール 消去&設定機 F-400 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 消去&設定機 F-400

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)245×80×H25質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源単三アルカリ電池×2本方式送信:単信方式チャンネル数1~15モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色送信出力1mW動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047420
  • コンデンサ 820μF 400V dc KEMET

    コンデンサ 820μF 400V dc

    KEMET
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
    仕様●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7128-96
  • ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー

    リーブル
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
    厚さ(mm)0.18全長(mm)400色ブルーサイズXLRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入 KEMET

    コンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入

    KEMET
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7117-88
  • コンデンサ 68μF 400V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 400V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:68μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7143-70
  • ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー

    リーブル
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)400色ブルーサイズXLRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
  • コンデンサ 390μF 400V dc KEMET

    コンデンサ 390μF 400V dc

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7119-64
  • コンデンサ 220μF 400V dc VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc

    VISHAY
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
  • ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー

    リーブル
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(50枚)
    欠品中
    1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
    厚さ(mm)0.18全長(mm)400色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入 アムテック

    トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入

    アムテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(6本)
    4日以内出荷
    タンパク質汚れだけでなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。優れた洗浄成分を配合し、低温での洗浄力を高めています。高発泡性の界面活性剤を配合しています。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。
    成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤容量(L)1pH原液/6.8、1.0%/7.8液性中性吐出量(mL)約3/回アズワン品番68-7003-31
  • 電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 400V dc

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
  • 電解コンデンサ 150μF 400V dc VISHAY

    電解コンデンサ 150μF 400V dc

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-60
  • コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:50mAアズワン品番65-7158-88
  • コンデンサ 22μF 400V 1セット 125個入 VISHAY

    コンデンサ 22μF 400V 1セット 125個入

    VISHAY
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
    仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 21mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-81
  • コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入 VISHAY

    コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入

    VISHAY
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-67
  • コンデンサ 3.9μF 400V 1セット 500個入 VISHAY

    コンデンサ 3.9μF 400V 1セット 500個入

    VISHAY
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.9μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7100-23
  • コンデンサ 6.8μF 400V 1セット 250個入 VISHAY

    コンデンサ 6.8μF 400V 1セット 250個入

    VISHAY
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 13mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7098-41
  • コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入 VISHAY

    コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-72
  • ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F400 スバル

    ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F400

    スバル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入

    KEMET
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
  • コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6987-18
  • コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
  • コンデンサ 68μF 400V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 400V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:68μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6987-25
  • コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:40mA●誘電正接:0.25%アズワン品番65-7037-42
  • コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.25%アズワン品番65-7040-81
  • コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.18Aアズワン品番65-7140-68
  • コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:47μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7136-25
  • コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
  • コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
  • コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
  • コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入 KEMET

    コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入

    KEMET
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mAアズワン品番65-7131-89
  • コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入 VISHAY

    コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入

    VISHAY
    ¥359,800税込¥395,780
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
  • 電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7031-27
  • 電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入 VISHAY

    電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62
  • 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6975-55
  • 電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 21mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7029-38
  • 電解コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-71
  • 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-84
  • 電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入

    VISHAY
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-28
  • 電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7029-32