カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「f-4000-a」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
互換バッテリー JTT互換バッテリーJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
14,425税込15,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 6%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
6,388税込7,027
1個
当日出荷から15日以内出荷
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
17,950税込19,745
1個
当日出荷から15日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒ノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン)アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271omron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラーノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
6,388税込7,027
1個
当日出荷から25日以内出荷
AKM Series(AKM) SMCAKM Series(AKM)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4 SMCVVQC4SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'ySMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV4000
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VVQC4000) SMCV Series(VVQC4000)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
21,888税込24,077
1個
当日出荷から18日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
6,388税込7,027
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMCエアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-AシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
LEDライトプロ VLP-12500XP LPLLEDライトプロ VLP-12500XPLPL
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源白色 LED600個 橙色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
LEDライトプロ VLP-12000X LPLLEDライトプロ VLP-12000XLPL
124,900税込137,390
1台
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)SMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
VVQ4000-3 SMCVVQ4000-3SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
VVQ4000-2 SMCVVQ4000-2SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷