カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(312)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 制御機器(72)
- バイク部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(14)
- 切削工具(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 農業機械(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(313)
- 日東工業(49)
- SWAGE-LINE(18)
- Xiaomi(13)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- omron(オムロン)(7)
- CKD(5)
- タンガロイ(5)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- 河村電器産業(4)
- SK11(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- サトーパーツ(3)
- 三菱電機(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- 日本ナインスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-720」の検索結果

インバータ FR-F720PJシリーズ
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から33日以内出荷工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
ミニブレードヒューズ
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
SUS304 内ネジホースニップル
アソー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ヒューズホルダー ヒューズキャリア
サトーパーツ(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
エースニップル(内ねじ)
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)
サトーパーツ(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様溶断表示付き材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ使用電圧(V)AC100~250色(本体)透明
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581冊当日出荷から翌日出荷机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません リング内径/23mm 最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚 ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具 表紙/発泡R-PPシート。仕様替背紙式、プロテクター付き材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%グリーン購入法適合替え紙ラ-880NB
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
BK 18-8運搬バット
弁慶(本間冬治工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。材質ステンレス(SUS304)
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)
河村電器産業¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
防寒手袋ファストフィット
メカニクス¥28,980税込¥31,8781箱(10双)翌々日出荷から9日以内出荷ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。厚さ(mm)1
真空断熱コーヒーサーバー
THERMOS(サーモス)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷内側セラミック加工で汚れがつきにくい、食洗器対応のコーヒーサーバーです。コーヒードリッパーを載せられ、美味しいコーヒーを手間なく淹れられます。真空断熱構造&断熱材入りのフタで美味しい温度を長くキープ。シンプルな構造&全パーツ食洗器に対応しています。材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 注ぎ口・ハンドル:ポリプロピレン / フタ: ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)質量(kg)0.4容量(mL)720口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×145保温効力(℃)79以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)
コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(5個)翌々日出荷から20日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。被削材PMSN材種1105
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥49,775~税込¥54,753~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズ
CKD¥39,867~税込¥43,854~1個6日以内出荷から11日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)160(8.7)使用圧力(MPa)0.15~1.0位置数2
ベロアダイニングソファー
セルタン¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷背もたれに縦キルトを施した高級感漂うベロア生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載し、耐久性と適度に弾力のある上質な座り心地です。ゴールドのアクセントが効いたソファ脚が、高級感をより一層引き立てます。材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)17.5サイズ2人掛け幅(cm)112高さ(cm)63.5奥行き(cm)57.5脚高(cm)13.5
...