カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「f-723 hozan」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
    厚さ(mm)2色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2色グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット ENGINEER(エンジニア)

    導電性カラーマット

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
    厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)幅(m)1
  • 静電マット アズワン

    静電マット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890~税込¥6,479~
    1個
    当日出荷
    表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
  • 卓上導電マット ENGINEER(エンジニア)

    卓上導電マット

    ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
    用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • アズピュアESDシートII 導電マット アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDシートII 導電マット

    アズピュア(アズワン)
    ¥31,600税込¥34,760
    1巻
    当日出荷
    静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16色緑アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
  • ツヤマット 永興化成

    ツヤマット

    永興化成(31件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5色緑
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
    用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番469-9921材質PVC幅(mm)1800厚さ(mm)2質量(kg)6.2色グリーン長さ(m)1抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω
  • 静電気導電性フロアマット DESCO

    静電気導電性フロアマット

    DESCO
    ¥100,000税込¥110,000
    1枚
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
  • 作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ

    作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして材質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電マット goot(太洋電機産業)

    静電マット

    goot(太洋電機産業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
    材質合成ゴム硬度65抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
  • タルキオサエ ハイロジック

    タルキオサエ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚ほか
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    材質超極細繊維不織布厚さ(mm)0.5色ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング

    超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723

    グーリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
    仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書色ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
  • 作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ ミドリ安全

    作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ

    ミドリ安全
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10双)
    6日以内出荷
    静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
    用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先コート