カテゴリ

  • 制御機器(341)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 電気材料(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「f-805」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805 富士グローブ豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805富士グローブ
999税込1,099
1双
当日出荷
豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.7
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMETMLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
88,980税込97,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80815アズワン品番65-7037-58
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1袋 25個入 KEMETMLCC 4.7μF 0805 2012M 1袋 25個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
MLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入 KEMETMLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入KEMET
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-84
MLCC 1μF 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMETMLCC 1μF 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7047-39
コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレートスクエア
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷から14日以内出荷
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。 ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。 体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
巾広金折 ハイロジック巾広金折ハイロジック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステープル マキタステープルマキタ
15,980税込17,578
1箱(20000本)
当日出荷から5日以内出荷
材質
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)オフィスマイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(30枚)
当日出荷
スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)STANLEY(スタンレー電気)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
809税込890
1個
当日出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
軸径(Φmm)6
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ニッケル表面処理BSメッキ
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
干支鈴 全身タイプ 日本紐釦貿易干支鈴 全身タイプ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス 4色 シノコマインデックス 4色シノコマ
189税込208
1個
6日以内出荷
可愛らしい4色のインデックス付箋です。
用途見出しやマーカー栞としても使えます。
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬
ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF長谷川鉄工所
129,800税込142,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
24,800税込27,280
1個
当日出荷から24日以内出荷
渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から37日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパートランクリッドステー (NF) MAZDA(マツダ)ダンパートランクリッドステー (NF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型 TKGIHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型TKG
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。 鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。 外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時で も熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。 ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。 シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。
材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン板厚(mm)3.2
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBに対応しています。
グリーン対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚適合容量(GB)最大64
(8507)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(8507)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
(4250F)ホイール,ディスク ミツビシ(4250F)ホイール,ディスクミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
タフセンサ マグネスケールタフセンサマグネスケール
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
スプリングテンショナー (F8) MAZDA(マツダ)スプリングテンショナー (F8)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
MB Series(MB1F80) SMCMB Series(MB1F80)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
テンショナー タイミング ベルト (F8) MAZDA(マツダ)テンショナー タイミング ベルト (F8)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ロック ボンネット (DF) MAZDA(マツダ)ロック ボンネット (DF)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
...