カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-808」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豚本革手袋 F-808 富士グローブ

    豚本革手袋 F-808

    富士グローブ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    豚本革で摩耗に強いです。
    用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.7
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレートスクエア
  • 巾広金折 ハイロジック

    巾広金折

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステープル マキタ

    ステープル

    マキタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール スペーサー(中空) 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空)

    廣杉計器
    ¥5,098税込¥5,608
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマー粘着シート 持田商工

    エラストマー粘着シート

    持田商工(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷
    透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
    用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
  • オレンジ砥石 toyo(トーヨー/東洋精器工業)

    オレンジ砥石

    toyo(トーヨー/東洋精器工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    旧KM延反機で使用されていた砥石です。
    内径(Φmm)11表示桁数4直径(mm)27
  • エアコンフィルター ゼオライトプラス MICRO

    エアコンフィルター ゼオライトプラス

    MICRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO

    ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(50枚)
    当日出荷
    商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

    廣杉計器
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
  • カットグリップ チップ GIMF イスカル

    カットグリップ チップ GIMF

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF-IDE変換アダプタ 変換名人

    CF-IDE変換アダプタ

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
    質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
  • マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ 日本研紙

    マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ

    日本研紙
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
    用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
  • カットグリップ チップ GDMF イスカル

    カットグリップ チップ GDMF

    イスカル
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIMF イスカル

    カットグリップ チップ GIMF

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
    用途溝入れ、旋削加工用。適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ GDMF イスカル

    チップ GDMF

    イスカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC5010厚さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • M8 フラットブラケット 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 フラットブラケット 8080 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ 宵姫 爽弐

    がまかつ Gamakatsu
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷
    ダイレクトな感度を味わうライトゲームのネオベーシックモデル。アジやメバルをはじめとするライトゲームカテゴリーの基本性能を網羅し、さらに感度・操作性を追求した宵姫シリーズのベーシックモデルです。チタンフレーム&小口径SiC-Sリングからなる軽量ガイドセッティングと、繊細で張りのある極細カーボンソリッド、必要機能以外をそぎ落としたミニマルなオリジナルリールシートを搭載し、軽量化から生まれる感度性能にさらに磨きをかけたモデルになっています。
    タイプスピニング継数(本)2
  • コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)

    コンプレッションフィッティング

    CHINO(チノー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    21日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC80L EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC80L

    EPSON(81件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 054
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC80 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC80

    EPSON(53件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    当日出荷
    適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 054
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30