カテゴリ

  • 測定用品(581)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 農業機械(283)
  • バイク部品(112)
  • 制御機器(66)
  • メカニカル部品(65)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク純正部品(38)
  • 切削工具(38)
  • 自動車補修部品(34)
  • 家電(25)
  • 電気材料(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 機構部品(18)
  • 空圧工具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 作業工具(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-8s」の検索結果

1,874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
Fシリーズコンテナ用仕切板 TRUSCOFシリーズコンテナ用仕切板TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
Fシリーズ専用の仕切り板です
材質ポリプロピレン(PP)
ジョイント金具19型フラット TRUSCOジョイント金具19型フラットTRUSCO(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ビットソケット ショートスタビー ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートスタビーミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業)F型コンテナ用中仕切板DIC(旧:大日本インキ化学工業)
499税込549
1枚
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)
ボルトフック ステンレス製 TRUSCOボルトフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブカラーファスナー(オレフィン鋼板製)リヒトラブ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷
粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板穴数2穴間隔(mm)80
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
319税込351
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
ペーパーファスナー(ステンレス製) リヒトラブペーパーファスナー(ステンレス製)リヒトラブ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×7×95穴数2脚長さ(mm)37穴間隔(mm)80収納枚数(枚)250
アートセーブル あかしやアートセーブルあかしや(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ビットソケット ショート 8mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショート 8mm(ハンガー)ミトロイ(水戸工機)
669税込736
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5535
ニューエバーロッドF型 エバーメイトニューエバーロッドF型エバーメイト
719税込791
1箱(10本)
3日以内出荷
たくさんの液溝がかかりむらを防止。すべらず巻きやすいので使いやすさ抜群。サロン様の声を受けて商品化された究極のロッド。
外付けプッシュ排水栓パッキン INAX(LIXIL)外付けプッシュ排水栓パッキンINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
DIN ニップル ノーブランドDIN ニップルノーブランド
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースの接続などに材質
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ジョイント金具15型フラット TRUSCOジョイント金具15型フラットTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25
ビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー)ミトロイ(水戸工機)
499税込549
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5536
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) SFMIYOSHI(小西製作所)
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アンプ分離型/中継型
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,910税込2,101
1個
当日出荷から97日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,716税込1,888
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機エアーモーター 可逆回転式フランジ付不二空機
119,800税込131,780
1台
当日出荷から73日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
表示プレート Sタイプ 未来工業表示プレート Sタイプ未来工業
799税込879
1箱(10本)
翌日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) SF--6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フラン アルテフランアルテ
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
ひねって開くフロントオープンタイプ!画用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルですフレーム色シルバー
ディキシィ アルテディキシィアルテ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
シンプルでしっかりとした厚み!画材用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルですフレーム色シルバー
...