カテゴリ
- メカニカル部品(152)
- バイク部品(100)
- 建築金物(42)
- 制御機器(26)
- 農業機械(26)
- 物流用品(25)
- 作業服(24)
- 自動車補修部品(22)
- 切削工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(9)
- ATHENA(アテナ)(8)
- AVX(8)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(26)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- FKD(フクダ精工)(7)
- Flash Forge(8)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(11)
- KANA(片山チエン)(138)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- イノアック(10)
- エスコ(8)
- サンエス(15)
- ホンダ(16)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
- 住商モンブラン(8)
- 日研工作所(7)
- 東正車輛(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f-93」の検索結果

ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥9,380税込¥10,3181本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
トルクレンチDX 6pcsセット
Meltec(大自工業)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく用途トルクレンチセット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム色シルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,798税込¥1,9781個欠品中シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、ペン類や小物を収納。スタイリッシュなシザーケース型小物入。材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
アクロフィット ニトリルコート手袋15G
日光物産(NIKKO)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷油に強く、耐久性が高いニトリルゴムコーティング。フィット感と高いグリップ力で優れた作業性。用途機械部品の組立作業、自動車・設備などのメンテナンス作業、運搬・荷役作業、内装工事、園芸・農作業など素材繊維部:ナイロン・ポリウレタン、樹脂部:ニトリルゴム
かくれん棒フローリング用セット
建築の友¥3,998税込¥4,3981セット(12個)4日以内出荷から5日以内出荷フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)
オンリーワン(OnlyOne)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ 超硬ノズル
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ 超硬ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
トーセラム 焼き三昧 深型 小
トーセラム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷トーセラム焼き三昧シリーズ 遠赤外線効果で食材を芯から加熱し、外はカリっと中はジューシーに調理できます。 空焚きにも耐えられる耐熱素材なので、オーブントースター、カセットコンロ、 ガスコンロ、グリルで加熱調理ができます。 コンパクトサイズでお手入れ簡単。 金属たわしやメラミンスポンジも使用可能。 波型プレートで余分な脂を落とし大変ヘルシーに調理できます。幅(mm)166高さ(mm)40奥行(mm)120本体質量(kg)0.25
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
モールドフードパック仕切り
アートナップ¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。使いやすいフタ一体型。ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。用途フードパック材質非木材パルプ形状角形容量(mL)約800
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
TPE GLOVE ピンク
エフピコ¥28,980税込¥31,8781箱(24箱×200枚)4日以内出荷厚みがあるので、強度が高いです。袖口が長く、衛生的です。指絞り加工があり、フィット感が抜群です。用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。左右兼用タイプです。用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色ピンクタイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工両面エンボス食品衛生法適合品
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ステンレス ダブル用途フック
光¥499税込¥5491個当日出荷幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
...







![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)