カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「f-ucfm205/lp03」の検索結果

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応