211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状 比重1.04(25℃) 耐熱温度(℃)-60~220 粘度600000cps 硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃ 発火点(℃)450 溶剤無溶剤 色調半透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50mL×20本)
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-119
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0742 摘要1-A、2-A、42-A 質量(g)27 適合種別リング式パイプカッター
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。 豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
厚さ(mm)0.2 材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×310 グリーン購入法適合
1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト 粘着力(N/10mm)3.2 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)12 粘着力(N/25mm)8 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
サイズB5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 収納枚数70枚 穴数26 リング内径(Φmm)10 材質(表紙)PVC
1冊
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』。やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。
厚さ(mm)22 サイズB5 質量(g)236 タイプタテ 種類多穴リング 内容サイドインクリアポケット 収納枚数70 穴数26 縦(mm)275 横(mm)205 用紙厚(g/m2)80 材質(表紙)PVC 罫線3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
1冊
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

三和電気計器補修用ヒューズ
RoHS
用途PC7シリーズ、PC5シリーズ、RD7シリーズ用 サイズΦ6.3×32mm 規格12.5A/500V、50kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルトコーポレーションAF119 女性用カーゴパンツ(秋冬用)
RoHS
機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」。立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。
股下(cm)72 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ シリーズAF100シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地日清紡ソフトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止 裾上げ 性別女性用
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WAKI(和気産業)特殊丁番
面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


1セット(16本)
特価
12,000 税込13,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)



贈り物を渡すときや職場で日常使いするのにちょうど良い、スタンダードな付箋が新登場!ほっこり可愛いモチーフで、ひとこと添えるだけで優しい印象に。くすっと笑えるユーモア柄から、目上の人にも使いやすいきれいめ柄まで幅広くとりそろえております!
材質(本体)洋紙 本体寸法(mm)奥行3.5 製品質量(g)14.9 本体横(mm)75 本体縦(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)ノズルシールカバー
適合メーカーいすゞ・日産・UDトラックス・マツダ 適合車種エルフ:NJR85/NJS85/NKR85/NMR85、アトラス:AJS85/ALR85、コンドル:BLR85/BPR85、タイタン:LPR85/LNR85
1袋(4個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷