1,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋 仕様すべり止め:あり 材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-130~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2F32F-130 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-130~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B20F-130A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-130A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,198 税込9,018
18日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-130A-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7BW
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)5 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷








双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):153.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-46
1個
3,490 税込3,839
17日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B08H ピンクイワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B01H イワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
光の透過という反射と異なるアピールが思わぬ状況で効果を発揮するシークレットカラーであり、クリアカラーに偏食するシラスパターンにも対応。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B04C 生シラス 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
<操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル 全長(mm)130 036 シルエットホワイト 質量(g)30 タイプフローティング リング寸法(#)6 フック(#)太軸1
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B24D ケイムラスリットグロー 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B13H ブルピンイワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-48
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
光の透過という反射と異なるアピールが思わぬ状況で効果を発揮するシークレットカラーであり、クリアカラーに偏食するシラスパターンにも対応。
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B04C 生シラス 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B02D 血みどろイワシ 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B01H イワシ 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
激しいフラッシング効果で魚を寄せ、バイトの瞬間が分かり易い蛍光ヘッドカラー!朝マズメなどローライト時におススメ。
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B37H サイトピンキー 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B24D ケイムラスリットグロー 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130
<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。 全長(mm)130 質量(g)37 タイプフローティング リング寸法ファイターズリングダエン6(#) フック(#)太軸1 深さ(cm)潜行水深:0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130
イワシのベイト要素に、薄暗いなかでも目立つ蛍光ピンクで視認性抜群!
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。 全長(mm)130 B08H ピンクイワシ 質量(g)37 タイプフローティング フック太軸1(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-49
1個
3,490 税込3,839
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-52
1個
3,490 税込3,839
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-55
1個
3,490 税込3,839
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-50
1個
3,798 税込4,178
17日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813 アズワン品番67-2222-13
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702 アズワン品番67-2222-16
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452 アズワン品番67-2222-09
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷