カテゴリ

  • メカニカル部品(773)
  • 自動車純正部品(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 制御機器(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 医療(14)
  • バイク純正部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「f-31b」の検索結果

関連キーワード
1,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オペーク2 ストッキング つま先なし JP-Q21Tシリーズ ノーブランドオペーク2 ストッキング つま先なし JP-Q21Tシリーズノーブランド
13,980税込15,378
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
ブラックタイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)60-69指タイプつま先なし
ベラバー2 JP-BL2THシリーズ ノーブランドベラバー2 JP-BL2THシリーズノーブランド
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプストッキング(シリコンなし)脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
ベラバー2 JP-BL2WSシリーズ ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズノーブランド
28,980税込31,878
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
仕様パンストショート2サハラサイズ2(S)タイプパンティストッキング寸法(cm)大腿部(G):46-48、大腿中央部(F):42-44、膝蓋骨(E):32-34、腓骨頭(D):29-31、ふくらはぎ(C):31-33、ふくらはぎ下部(B1):25-26、足首(B):20-21、足関節(Y):29-30、つま先(A):20-21脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74アズワン品番69-1316-42指タイプつま先なし
オペーク1 パンスト つま先あり JP-Q10Wシリーズ ノーブランドオペーク1 パンスト つま先あり JP-Q10Wシリーズノーブランド
22,980税込25,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
オペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズ ノーブランドオペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズノーブランド
22,980税込25,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ ノーブランドベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズノーブランド
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプ片足パンティストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
クラシック3 片足ストッキング JP-CL31Gシリーズ ノーブランドクラシック3 片足ストッキング JP-CL31Gシリーズノーブランド
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用しました。●通気性が良くムレにくいです。
タイプ片足ストッキング股周り(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
オペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズ ノーブランドオペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズノーブランド
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69指タイプつま先あり
オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランドオペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズノーブランド
22,980税込25,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
ベラバー2 JP-BL2CSシリーズ ノーブランドベラバー2 JP-BL2CSシリーズノーブランド
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプ片足ストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランドオペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズノーブランド
24,980税込27,478
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランドオペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズノーブランド
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69指タイプつま先なし
オペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズ ノーブランドオペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズノーブランド
24,980税込27,478
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
オペーク2 ストッキング つま先あり JP-Q20Tシリーズ ノーブランドオペーク2 ストッキング つま先あり JP-Q20Tシリーズノーブランド
13,980税込15,378
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)60-69指タイプつま先あり
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
70,900税込77,990
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ビニールシートカバー 運助中(3席)セット 雅ビニールシートカバー 運助中(3席)セット
32,980税込36,278
1台
37日以内出荷
人数乗車:3
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票) AQUA DREAM(アクアドリーム)【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
898税込988
1枚
当日出荷
ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) ※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)【ご利用条件】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります) その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)入数1枚サービス分類リサイクル・リビルト
リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコリラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズアイコ
53,980税込59,378
1脚
6日以内出荷
リラックススペースに安らぎを!体と心を包み込む至福の時間、あなた専用のリラックス空間を演出するラウンジ&ロビースペースチェア。
仕様上部全体ロッキング機構/ロッキング強度調整ノブ/材質背・肘:鋼管枠、ウレタンフォーム/座:合板、ウレタンフォーム/脚:スチールプレス成形品、粉体塗装仕上げ張地布地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×785×1100座面高さ(mm)430
リラックスチェア(ロビーチェア) RX-800シリーズ アイコリラックスチェア(ロビーチェア) RX-800シリーズアイコ
55,980税込61,578
1脚
6日以内出荷
リラックススペースに安らぎを!体と心を包み込む至福の時間、あなた専用のリラックス空間を演出するラウンジ&ロビースペースチェア。
仕様上部全体ロッキング機構/ロッキング強度調整ノブ/材質背・肘:鋼管枠、ウレタンフォーム/座:合板、ウレタンフォーム/脚:スチールプレス成形品、粉体塗装仕上げ張地布地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×835×1100座面高さ(mm)435
リラックスチェア:サポートチェア(ロビーチェア) RX-800/700シリーズ アイコリラックスチェア:サポートチェア(ロビーチェア) RX-800/700シリーズアイコ
8,498税込9,348
1脚
6日以内出荷
リラックスチェア:サポートチェア(ロビーチェア) RX-800/700シリーズのサポートチェアです。リラックススペースに安らぎを!体と心を包み込む至福の時間、あなた専用のリラックス空間を演出するラウンジ&ロビースペースチェア。
材質座:合板、ウレタンフォーム/脚:スチールプレス成形品、粉体塗装仕上げ張地布地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×435×375座面高さ(mm)375
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
ワイヤレストリガー TR-Q7II サンテックワイヤレストリガー TR-Q7IIサンテック
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
優れた視認性と操作性
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series SMC蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H SeriesSMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8アズワン
76,700税込84,370
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
横幕板 リンナイ横幕板リンナイ
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
横幕板(左右共通)
用途幕板高さ40cmブラック関連資料(0.05MB)
横幕板 リンナイ横幕板リンナイ
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
横幕板(左右共通)
用途幕板高さ50cmブラック関連資料(0.05MB)
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
2,200税込2,420
1箱(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-60
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
499,800税込549,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
サークリップ BIGM(丸山製作所)サークリップBIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
部品名称サークリツプ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS328 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダなど
ロータ BIGM(丸山製作所)ロータBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
規格10701-30541関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.27MB)図解NoMBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.31、MB2610G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.42、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC26DX エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ロータ_No.37、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.31、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
7日以内出荷
規格7.2X12XT0.15部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)図解NoMB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、MB2300L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、DB265SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、JAS048R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、MB2330U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.49、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MB2320L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 ヒラザガネ_No.21など
UパッキンA BIGM(丸山製作所)UパッキンABIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
図解NoMSW1511S-2 ポンプ部品_No.35、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.33、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンA_No.31、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.33、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 UパッキンA_No.33、MSW1108-F ポンプ部品_No.31、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.34、GSW105 ポンプ部品 UパッキンA_No.32、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.33、GKW12B ポンプ部品_No.33、MSW1511-S ポンプ部品_No.33、MSW1110-M ポンプ部品_No.33、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.33、MSW1511-F ポンプ部品_No.33、JHW100-H ポンプ部品_No.31、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.34、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.34、GSW708 ポンプ部品 UパッキンA_No.31、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.31など
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボタンボルトWSWBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X60関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBC32M エンジン キャブレタ部品_No.32、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MBS320-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB263D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.26、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.25、MB231EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB2620U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.50、NK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24など
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら