カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 測定用品(19)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-02 sus304」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    仕様接続ナット
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • 電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用ロックナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
    仕様ロックナット
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • 電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    材質SUS304質量(g)約20
  • セパレータ5極 omron(オムロン)

    セパレータ5極

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オプションです。
    トラスコ品番150-0727材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • セパレータ3極 omron(オムロン)

    セパレータ3極

    omron(オムロン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    オプションです。
    トラスコ品番165-1405材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-3S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極ホルダ omron(オムロン)

    電極ホルダ

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電極セパレータ。3 極電極ホルダを伸ばす際に電極が接触しないようにするために使用します
    仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller●コード番号:354-357アズワン品番65-7316-61
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極帯  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯 F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス電極棒 ナリカ

    ステンレス電極棒

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1セット(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ3×150
  • 電極棒セット(SUS304) エスコ

    電極棒セット(SUS304)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940LK-21セット内容電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2材質(本体)SS304
  • 液体用電極式レベルセンサ  FE形 ノーケン

    液体用電極式レベルセンサ FE形

    ノーケン
    2,698税込2,968
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
    用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    種別ビニールコード使用温度範囲(℃)-10~+60
  • 取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)

    取りつけ枠 F03-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
  • 電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接着剤 F03-□

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
    質量(g)約5
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • 校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 枕型分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS304)形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 校正用分銅 OIML型組分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型組分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
    付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型組分銅 E2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
    材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
  • 漏液検知帯 F03-15 omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-15

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
    質量(g/m)約48
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステン切文字タイプ階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
    材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所

    位置検出用レベルセンサ MC型

    鶴見製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
    用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
  • フラッシュナットF(ステンレス)(小箱) PEM

    フラッシュナットF(ステンレス)(小箱)

    PEM
    99,980税込109,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス