カテゴリ

  • 測定用品(77)
    • 電極保持器・電極(6)
  • 制御機器(481)
    • ソリッドステート・リレー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,150)
  • 農業機械(507)
  • バイク部品(473)
  • バイク純正部品(437)
  • メカニカル部品(325)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(139)
  • 自動車純正部品(111)
  • 自動車補修部品(98)
  • オフィス家具(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 切削工具(46)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(41)
  • 空調・電設資材(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 機構部品(23)
  • 家電(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 溶接用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 住設機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 医療(12)
  • 手袋(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • マスク(7)
  • 研磨材(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「f03-03」の検索結果

5,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN3)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
I Series(ITV2050-03F3N3) SMCI Series(ITV2050-03F3N3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3N3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F3N3)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3N3)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
I Series(ITV2050-33F3BN3) SMCI Series(ITV2050-33F3BN3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2050-01F3BN3) SMCI Series(ITV2050-01F3BN3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2050-11F3BN3) SMCI Series(ITV2050-11F3BN3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1%, LR1F3K3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1%, LR1F3K3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗3.3kΩ許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F3BL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3L3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F3N3)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3BL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F3BL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3BL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CS3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3BL3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CN3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3N3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F3CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F3CN3)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F3BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F3BN3)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F3CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F3CN3)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13F3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13F3N3)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3L3)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
...