カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,059)
  • メカニカル部品(263)
  • トラック用品・パーツ(188)
  • 制御機器(171)
  • 農業機械(129)
  • バイク部品(93)
  • バイク純正部品(83)
  • 自動車純正部品(81)
  • 切削工具(61)
  • 自動車補修部品(48)
  • 測定用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 照明(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 住設機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「f03-20」の検索結果

2,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20Nニッセイ
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
漏液検出器 ターミネータ omron(オムロン)漏液検出器 ターミネータomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
接続端子台 omron(オムロン)接続端子台omron(オムロン)
4,998税込5,498
1パック(10個)
当日出荷
用途漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。仕様取付穴加工寸法:M3×2(ピーチ:23±0.2)種類接続端子台外形寸法(mm)29.1×25×17
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
カラー復元剤(ブラック・濃色車用) クリスタルプロセスカラー復元剤(ブラック・濃色車用)クリスタルプロセス
14,980税込16,478
1本(2L)
3日以内出荷
洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
パイプ NO.2 バキューム (TF) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 バキューム (TF)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
コンバーター キャタリスト (JF) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (JF)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
超弾性グラス SF03 ハート光学超弾性グラス SF03ハート光学
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色クリアピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブ バキューム (JF03) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (JF03)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ガスケット シャッター バルブ (JF) MAZDA(マツダ)ガスケット シャッター バルブ (JF)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター八光電機
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
シムリング板厚セット FE(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット FE(各10枚入)岩田製作所
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
バルブシャッター (JF) MAZDA(マツダ)バルブシャッター (JF)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
シムリング板厚セット FE(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット FE(各10枚入)岩田製作所
2,198税込2,418
1セット(1枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
チャンバー バキューム (JF) MAZDA(マツダ)チャンバー バキューム (JF)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.5岩田製作所
869税込956
1袋(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
バルブ E.G.R (JF) MAZDA(マツダ)バルブ E.G.R (JF)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
パイプ E.G.R (TF) MAZDA(マツダ)パイプ E.G.R (TF)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
カバー シャッター バルブ (JF) MAZDA(マツダ)カバー シャッター バルブ (JF)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
シムリングFE (10枚入)T0.2 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.2岩田製作所
669税込736
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.5岩田製作所
789税込868
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.1 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.1岩田製作所
669税込736
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングFE (10枚入)T0.15 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.15岩田製作所
669税込736
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングFE (10枚入)T1.0 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T1.0岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
...