10,847件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

違径ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ソケット 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(3個)
278 税込306
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0767 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法(mm)254×279 タイプ罫線(スリーライン) サイズ(inch)10×11 適合プリンタドットプリンタ用 ミシン目特別加工:横センターミシン
1箱(1000枚)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)電極棒
RoHS
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
トラスコ品番151-1667 材質ステンレス(SUS304) 材質表示線1本線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
欠品中

日本ミニチュアカップリングMFカップリング
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 種類ジョータイプ
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
15,900 税込17,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アズワンフィルター
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
1個
14,500 税込15,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷



1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース) 接点3a(主接点) 耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間) 定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず) 電源電圧(V)DC24 補助接点1b 絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間) 動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず) 耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100 許容電圧変動電源電圧の-15%~10% 補助出力1PNP(ライトカーテン) 耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(8枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(8枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連キーワード