カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(303)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- FA担当者のオススメ新商品(138)
- 自動車純正部品(106)
- 測定用品(16)
- 切削工具(16)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(291)
- SMC(177)
- MAZDA(マツダ)(83)
- トヨタ(19)
- ノーブランド(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- ホンダ(12)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- タンガロイ(8)
- brembo(7)
- omron(オムロン)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- KSフィルター(4)
- サンドビック(3)
- NACHI(不二越)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DNライティング(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f0380」の検索結果

ボラード V-F380
サンポール¥32,980~税込¥36,278~1台21日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地材質スチール+アルミ鋳物寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850色ブラウンタイプボラード仕上焼付塗装
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ミツトヨ 06AFM380F リニアカウンタケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様長さ = 2mシリーズ = Digimatic併用可能製品 = デジマチックシリーズコネクタ A ジェンダー = オスミツトヨUSB入力ツール. 測定機器をコンピュータに接続するための業務用USB入力ツールです。最小表示量(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)
Vivotek¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個11日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ30![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897607-260917-02.jpg)
段ボール 550×380 B/F
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,364税込¥1,5001セット(10枚)3日以内出荷大きめサイズでたっぷり使える!工作や立体造形に便利なクラフト段ボール!。550×380mmの大判サイズで両面白色のB/F構造段ボール10枚セットです。しっかりした厚みと安定感があり、工作や立体造形、大きなポスターや掲示板、ラッピング素材、箱作りやディスプレイなど幅広い用途に活躍します。10枚組なので、グループやクラス単位のまとめ買い、イベントやワークショップなどの大人数利用にも便利です。![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897878-260917-02.jpg)
段ボール 550×380 B/F
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,182税込¥1,3001セット(10枚)3日以内出荷大きめサイズでたっぷり使える!工作や立体造形に便利なクラフト段ボール!。550×380mmの大判サイズで両面茶色のB/F構造段ボール10枚セットです。しっかりした厚みと安定感があり、工作や立体造形、大きなポスターや掲示板、ラッピング素材、箱作りやディスプレイなど幅広い用途に活躍します。10枚組なので、グループやクラス単位のまとめ買い、イベントやワークショップなどの大人数利用にも便利です。
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-380)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)380作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-380AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)380形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-380A
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)380クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-380A
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個17日以内出荷ストローク(mm)380作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDNA2F63-380)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷ストローク(mm)380クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-380AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)380形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
...
















![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897878-260917-02.jpg)