カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 照明(1)

「f10-01ml」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ残留塩素測定器 DPD法遊離モノタロウ(11件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
3WAYバッグ+スタンダードⅢセット 三和製作所3WAYバッグ+スタンダードⅢセット三和製作所
9,800税込10,780
1セット
当日出荷
3Wayバッグに基本的な救急用品をセット。
セット内容伸縮包帯M(1コ)・L(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、ネットホータイ・手先ひじ用(1枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中(1枚)、消毒液75mL、綿棒(50本)、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、副木・中(1枚)・小(1枚)、冷却シート(4枚)、テーピングテープ(1巻)、応急一方弁マスク、ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り種別スタンダードパックⅢ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)250×150×190
救急ポシェット+ライトパックⅢセット 三和製作所救急ポシェット+ライトパックⅢセット三和製作所
6,820税込7,502
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ポシェットに救急用品をセットしたコンパクトタイプ。
セット内容伸縮包帯M(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中、消毒液75mL、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、ハサミ、ピンセット種別ライトパックⅢ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ポシェット)165×80×135
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス) AbuGarcia(アブガルシア)Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)AbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現しているカーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)HSPC-6111M MGSHSPC-6112M MGSオカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGSHSPC-652ML-BF MGSライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGSHSPC-662M MGSあらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGSHSPC-672MH MGSジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッドHSPC-721H MGSHSPC-722H MGS強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS【2ピースモデル】HSPS-641L MGSHSPS-642L MGSオールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGSHSPS-652ML-PS MGSライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッドHSPS-672UL+ MGSライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
BASS BEAT III (バスビート) AbuGarcia(アブガルシア)BASS BEAT III (バスビート)AbuGarcia(アブガルシア)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド2・オリジナル リールシート3・PETケース4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)5・Rod ベルト付属BBC-642ML IIIフィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデルBBC-652MH III軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデルBBC-682M III遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ IIIビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデルBBS-612UL III低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニングBBS-632L III多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニングBBS-642ML IIIワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60