カテゴリ

  • 制御機器(158)
  • 農業機械(75)
  • メカニカル部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク部品(47)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f10-18」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-18TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-18TZ)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)18
スラスト玉軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)スラスト玉軸受NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ(2件のレビュー)
14,880税込16,368
1箱(300本×30巻)
3日以内出荷から7日以内出荷
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
81,980税込90,178特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シルバーフレックス CSV 30M ニコテックシルバーフレックス CSV 30Mニコテック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
ナノフラップ ヤナセ(柳瀬)ナノフラップヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)10軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポシーツ 1ケース K4Fシリーズ メディテックジャパンディスポシーツ 1ケース K4Fシリーズメディテックジャパン
29,980税込32,978
1ケース(10袋×10枚)
4日以内出荷
●不織布にフィルムを貼り合わせた吸水・防水タイプのシーツです。●吸水量が多く、しっかりとした風合いのシーツです。
プラグ スパーク (YF) MAZDA(マツダ)プラグ スパーク (YF)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)フレックスコイル CFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC)シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
37,638税込41,402
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
ユニット 35121-18F10 スズキユニット 35121-18F10スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スバル純正 ピラーガーニッシュ メッキ調 スバルアクセサリースバル純正 ピラーガーニッシュ メッキ調スバルアクセサリー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。※装着にはワイドバイザーが必要となります
適合車種JUSTY
スバル純正 マッドガードセット スバルアクセサリースバル純正 マッドガードセットスバルアクセサリー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
適合車種:レックス 。小石や泥水などの跳ね上げ防止に。材着ブラック
適合車種REX
プレート バルブ 13389-18F10 スズキプレート バルブ 13389-18F10スズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光フード 本多電子(HONDEX)遮光フード本多電子(HONDEX)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
*縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。
対応機種PS-500C・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・PS-610CⅡ・PS-611CNⅡ
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スティール取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
・オフセットタイプ\n・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。\n・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。\n・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。\n・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
C85 Series(C85F) SMCC85 Series(C85F)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
デジタルフォトフレーム RCF-1018W コダックデジタルフォトフレーム RCF-1018Wコダック
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載材質木製+プラスチックバリーウッド質量(g)660メモリー32GB解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
カバー ヘッドランプ 51810-18F10 スズキカバー ヘッドランプ 51810-18F10スズキ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51810-18F00
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
二口フラスコ アングルタイプ F10-1シリーズ 桐山製作所二口フラスコ アングルタイプ F10-1シリーズ桐山製作所
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷から61日以内出荷
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ヘッドランプアッシ 35100-18F10-999 スズキヘッドランプアッシ 35100-18F10-999スズキ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
キー,ブランク(TYPE:D) 37146-18F10 スズキキー,ブランク(TYPE:D) 37146-18F10スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ホース フューエル NO.2 44422-18F10 スズキホース フューエル NO.2 44422-18F10スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番4442243ER0
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-180Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-180ZSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-180RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-180RZ)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-180AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-180AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CD85F10) SMCCD Series(CD85F10)SMC
2,598税込2,858
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM CanonRF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STMCanon
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
乗り物や室内など、後ろに下がって撮影できない狭い場所での撮影に便利な超広角10mm~18mm(35mm判換算で16~29mm相当)のズームレンズ。旅行先のカフェやレストランで店内の雰囲気と一緒に記念写真を写したり、旅先のランドマークと自分を一緒に写せるセルフィー写真にも便利です。
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7043-29
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1袋 10個入 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1袋 10個入KEMET
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-76
...