カテゴリ
- メカニカル部品(72)
- 制御機器(45)
- バイク部品(38)
- 切削工具(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 物流用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 事務用品(8)
- 建築金物(7)
- カー用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(54)
- エスコ(13)
- AFAM(アファム)(13)
- ダイニチ工業(11)
- SAMTEC(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- KITACO(7)
- LINKMAN(7)
- アソー(6)
- ナカバヤシ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 南国フレキ工業(6)
- サクラクレパス(5)
- アサヒAV(5)
- EZO(北日本精機)(4)
- コーコス信岡(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f106」の検索結果

F106用ドリー
elcometer¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0817
F106用 円形カッター
elcometer¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを握って押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。トラスコ品番582-0750
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
黄銅製 町野式金具 F106 町野女×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)
岩崎製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
カラークリヤーホルダー
リヒトラブ(5件のレビュー)¥449税込¥4941袋(5枚)当日出荷から3日以内出荷穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。 豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥76~税込¥84~1個当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パンチングパネル用ボックスフック
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ST スプリングフック
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリング(フランジ付)
KMT(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302外輪タイプフランジ付き
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ
FUMOTO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ
報商製作所(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トグラーTB
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591セット当日出荷から翌々日出荷(適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3色白縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
逆ピンセット(小) 先曲
ミネシマ¥589税込¥6481個当日出荷模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。 長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。 先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。 しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。材質ステンレス寸法(mm)125全長(mm)約127(先端12)開き幅(mm)先端:約15
SMダボL型セット
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット(4個)当日出荷棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。材質プラスチック・軟鋼材色透明径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8
SHOW UP リズフレーク 100g
SHOW UP¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物