カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
    • 静電気測定器(11)
  • 測定関連サービス(1)
    • 電気測定機器レンタル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • メカニカル部品(64)
  • 制御機器(59)
  • バイク純正部品(38)
  • 自動車純正部品(28)
  • 切削工具(22)
  • バイク部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業服(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 塗料(7)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(6)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定範囲(kV)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f109」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリム(L) シート バック (F109) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (F109)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(9本組)
    当日出荷
    お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型タイプロング寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格インチ
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    95,980税込105,578
    1セット
    欠品中
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • ステッカーピンセット ミネシマ

    ステッカーピンセット

    ミネシマ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売! 薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。 ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。 ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)全長(mm)125表面カチオンメッキ加工
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
    付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)

    タイヤゲージ エアチャックガン

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の計測・調節に!。エアーコンプレッサー用チャックガン。減圧機能・加圧機能。ロック付きクリップチャック。最大計測値/1200kPa
    材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
  • TANK ASSY,F*R109* ホンダ

    TANK ASSY,F*R109*

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • バネ丁番片開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番片開

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • 木ネジセット(6種類) OHSATO(大里)

    木ネジセット(6種類)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック
    当日出荷
    サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
    セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)材質表面処理ユニクロめっき
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品ワニグチクリップ2個
  • SET,F*R109/TYPE1* ホンダ

    SET,F*R109/TYPE1*

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 【レンタル】表面抵抗計(校正書付) ホーザン

    【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
    仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下質量(g)300(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)使用環境60%RH以下(結露なきこと)電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)サービス分類レンタル
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 回転ピン厚口 IF‐109 WAKI(和気産業)

    回転ピン厚口 IF‐109

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(4個)
    当日出荷
    回転式なのでスムーズに扉が回転します。
    用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
  • 固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン)

    固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
    材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム耐熱温度(℃)約90洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
  • 握りバー INAX(LIXIL)

    握りバー

    INAX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)耐荷重(N)最大590
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • クロメート寸切ボルト ハイロジック

    クロメート寸切ボルト

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    全ネジタイプのボルト
    種別全ねじ材質表面処理クロメート
  • ワイヤ釘 マキタ

    ワイヤ釘

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • データロガー ホーザン

    データロガー

    ホーザン
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
  • ALTimate Force WOMENS AF109 制電ソフトライトツイル ワンタックカーゴパンツ アルトコーポレーション

    ALTimate Force WOMENS AF109 制電ソフトライトツイル ワンタックカーゴパンツ

    アルトコーポレーション
    4,390税込4,829
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AF-100シリーズのレディースシルエットパンツ。 アクティブニー構造(膝・内股) ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。 タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
    仕様アクティブニー構造その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツタイプ女性混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止、ソフト加工裾上げ
  • e-竜安寺垣フェンスL型 イエロー タカショー

    e-竜安寺垣フェンスL型 イエロー

    タカショー
    69,980税込76,978
    1枚
    翌々日出荷
    和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
    材質AS系樹脂イエロー備考柱は別売りです。寸法(幅W×高さH)(mm)1940×600
  • ツールケース EDWIN

    ツールケース

    EDWIN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • プローブ ホーザン

    プローブ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φジャック径(Φmm)4
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • TANK SET,F*R-109* ホンダ

    TANK SET,F*R-109*

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    緩衝ウレタン付です。
    トラスコ品番827-9576質量(g)700
  • TANK SET,F*R-109* ホンダ

    TANK SET,F*R-109*

    ホンダ
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,L.F*R-109* ホンダ

    RUBBER,L.F*R-109*

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,R.F*R-109* ホンダ

    RUBBER,R.F*R-109*

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 実用構内標識F板 東洋防災

    実用構内標識F板

    東洋防災
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    実用構内標識F板です。
    材質メラミン焼付鉄板
  • TANK SET,F*G-109* ホンダ

    TANK SET,F*G-109*

    ホンダ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
...