カテゴリ

  • バイク純正部品(40)
  • 切削工具(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 事務用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f119」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック

    多用途配管用シール剤 F-119

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック

    HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤

    ヘルメチック
    29,980税込32,978
    1箱(50mL×20本)
    欠品中
    ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
    形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン ビニルテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
    用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
  • カラークリヤーホルダー リヒトラブ

    カラークリヤーホルダー

    リヒトラブ(5件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。 豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • パイプカッタ 替刃 F-119 RIDGID(日本エマソン)

    パイプカッタ 替刃 F-119

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・鋳鉄管用
    トラスコ品番121-0742摘要1-A、2-A、42-A質量(g)27適合種別リング式パイプカッター
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途PC7シリーズ、PC5シリーズ、RD7シリーズ用サイズΦ6.3×32mm規格12.5A/500V、50kARoHS指令(10物質対応)対応
  • ひとことふせん お手紙どうぞ 古川紙工

    ひとことふせん お手紙どうぞ

    古川紙工
    359税込395
    1個
    当日出荷
    贈り物を渡すときや職場で日常使いするのにちょうど良い、スタンダードな付箋が新登場!ほっこり可愛いモチーフで、ひとこと添えるだけで優しい印象に。くすっと笑えるユーモア柄から、目上の人にも使いやすいきれいめ柄まで幅広くとりそろえております!
    材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行3.5製品質量(g)14.9本体横(mm)75本体縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • TANK COMP,F*R119* ホンダ

    TANK COMP,F*R119*

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ちりめんパーツ ちりめん工房

    ちりめんパーツ

    ちりめん工房
    249税込274
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ノイズフィルタ 三菱電機

    ノイズフィルタ

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製 未来工業

    ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    仕様大形四角用
  • B5 バインダー ユアンス マルマン

    B5 バインダー ユアンス

    マルマン
    1,798税込1,978
    1冊
    翌々日出荷
    360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
    サイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数70枚穴数26リング内径(Φmm)10材質(表紙)PVC
  • AF119 女性用カーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション

    AF119 女性用カーゴパンツ(秋冬用)

    アルトコーポレーション
    4,990税込5,489
    1本
    翌々日出荷
    機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」。立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズAF100シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72生地日清紡ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止裾上げ性別女性用
  • B5 バインダー ユアンス マルマン

    B5 バインダー ユアンス

    マルマン
    1,698税込1,868
    1冊
    翌々日出荷
    『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』。やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。
    厚さ(mm)22サイズB5質量(g)236タイプタテ種類多穴リング内容サイドインクリアポケット収納枚数70穴数26縦(mm)275横(mm)205用紙厚(g/m2)80材質(表紙)PVC罫線3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
  • 特殊丁番 WAKI(和気産業)

    特殊丁番

    WAKI(和気産業)
    679税込747
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • マットグレイ クーププレート ローヤル物産

    マットグレイ クーププレート

    ローヤル物産
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    アンフォラmattgrayマットグレイ。
    材質磁器形状丸皿
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • 招福干支鈴 日本紐釦貿易

    招福干支鈴

    日本紐釦貿易
    499税込549
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質真ちゅう
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • フェンダーセット SW119F/113HR FOGLIA

    フェンダーセット SW119F/113HR

    FOGLIA
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    SUNNYWHEEL フェンダーセット。フロント:フォーククラウン止め/リア:サドルポスト止め。どちらもワンタッチ着脱
    質量(g)約195
  • レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)

    レーシングブレーキパッド

    SUNSTAR(サンスター)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1セット(16本)
    当日出荷から翌日出荷
  • レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°