曜日別特売

ジグ用規格ブシュ

ジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツール
用途
並級ドリル用
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
内容量
1個
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。
全3180種類を絞り込む
外径D(Φmm)
タイプ
3180種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03809676C-32.0X45C型484532丸型差込みブシュ
¥7,420
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809701D-6.9X16D型12166.9右回り切欠き型差込みブシュ
¥3,280
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809719D-40.2X35D型553540.2右回り切欠き型差込みブシュ
¥8,640
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809746F-29.2X30F型423029.2切欠き型差込みブシュ
¥6,440
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809762E-3.4X12E型8123.4左回り切欠き型差込みブシュ
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809832D-33.0X45D型484533右回り切欠き型差込みブシュ
¥8,450
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809850F-28.2X35F型423528.2切欠き型差込みブシュ
¥7,080
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809886D-15.3X30D型263015.3右回り切欠き型差込みブシュ
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809938C-4.1X12C型10124.1丸型差込みブシュ
¥2,660
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809990E-25.1X30E型353025.1左回り切欠き型差込みブシュ
¥7,850
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810017D-21.4X25D型302521.4右回り切欠き型差込みブシュ
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810042F-4.2X16F型10164.2切欠き型差込みブシュ
¥3,260
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810060E-12.0X25E型182512左回り切欠き型差込みブシュ
¥5,170
¥5,098
¥5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810182E-12.5X25E型222512.5左回り切欠き型差込みブシュ
¥6,030
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810270D-22.0X30D型303022右回り切欠き型差込みブシュ
¥5,520
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810279C-8.2X16C型15168.2丸型差込みブシュ
¥2,660
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810437D-24.4X30D型353024.4右回り切欠き型差込みブシュ
¥5,640
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810446E-20.2X30E型303020.2左回り切欠き型差込みブシュ
¥7,590
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810507D-31.5X45D型484531.5右回り切欠き型差込みブシュ
¥8,450
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810516F-36.4X35F型553536.4切欠き型差込みブシュ
¥8,310
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810532D-40.3X35D型553540.3右回り切欠き型差込みブシュ
¥8,640
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810568E-14.6X20E型222014.6左回り切欠き型差込みブシュ
¥5,490
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810708C-16.4X30C型263016.4丸型差込みブシュ
¥3,960
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810742C-6.7X20C型12206.7丸型差込みブシュ
¥2,910
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810751F-17.5X25F型262517.5切欠き型差込みブシュ
¥4,070
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810787F-23.7X30F型353023.7切欠き型差込みブシュ
¥5,340
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810796D-4.6X16D型10164.6右回り切欠き型差込みブシュ
¥3,610
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810821C-23.8X30C型353023.8丸型差込みブシュ
¥4,870
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810830E-30.3X35E型483530.3左回り切欠き型差込みブシュ
¥10,680
¥10,598
¥11,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810882F-27.2X30F型423027.2切欠き型差込みブシュ
¥6,440
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810900F-10.1X20F型182010.1切欠き型差込みブシュ
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810909E-21.8X30E型303021.8左回り切欠き型差込みブシュ
¥7,590
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810961F-31.7X45F型484531.7切欠き型差込みブシュ
¥8,110
¥8,098
¥8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810970D-23.1X30D型353023.1右回り切欠き型差込みブシュ
¥5,640
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811006F-14.2X20F型222014.2切欠き型差込みブシュ
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811101F-18.9X25F型302518.9切欠き型差込みブシュ
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811146C-30.2X45C型484530.2丸型差込みブシュ
¥7,420
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811189E-27.8X35E型423527.8左回り切欠き型差込みブシュ
¥10,370
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811198D-25.6X35D型353525.6右回り切欠き型差込みブシュ
¥6,210
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811216F-10.4X25F型182510.4切欠き型差込みブシュ
¥3,440
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811259D-17.7X25D型262517.7右回り切欠き型差込みブシュ
¥4,380
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811311E-24.1X30E型353024.1左回り切欠き型差込みブシュ
¥7,850
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811320E-41.7X35E型553541.7左回り切欠き型差込みブシュ
¥12,090
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811390D-23.3X35D型353523.3右回り切欠き型差込みブシュ
¥6,210
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811442F-36.2X45F型554536.2切欠き型差込みブシュ
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811496C-12.6X20C型222012.6丸型差込みブシュ
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811521E-34.6X35E型483534.6左回り切欠き型差込みブシュ
¥10,680
¥10,598
¥11,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811548C-24.9X35C型353524.9丸型差込みブシュ
¥5,350
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811566F-4.3X12F型10124.3切欠き型差込みブシュ
¥2,970
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811609C-35.7X35C型553535.7丸型差込みブシュ
¥7,690
¥7,598
¥8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする