カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(506)
  • 自動車純正部品(128)
  • メカニカル部品(86)
  • バイク純正部品(78)
  • 制御機器(75)
  • 切削工具(72)
  • 建築金物(68)
  • 物流用品(59)
  • 農業機械(59)
  • 機構部品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • 測定用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 電気材料(23)
  • 自転車部品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • トラック純正部品(16)
  • バイク部品(13)
  • 防犯用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 家電(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f130」の検索結果

1,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF130

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
  • ラピード F130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ラピード F130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
    用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。全長(mm)130B01H イワシ質量(g)30タイプフローティングフック1(#)対象青物/シイラ/マグロ/カツオリングサイズ6(#)
  • ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ラピードF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    日中の低活性時に見切られ難いよう、ボディ全体に透過性(クリア)を持たせつつ、ウルメイワシの輝きを模したフラッシングも併せ持った「透過フラッシング」カラー。
    用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6005 透けウルメ質量(g)30フック#1サイズ(mm)130
  • ラピード F130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ラピード F130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    <操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。
    用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル全長(mm)130036 シルエットホワイト質量(g)30タイプフローティングリング寸法(#)6フック(#)太軸1
  • ラピード F130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ラピード F130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
    用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。全長(mm)130B13H ブルピンイワシ質量(g)30タイプフローティングフック1(#)対象青物/シイラ/マグロ/カツオリングサイズ6(#)
  • 双輪キャスター Φ130 プレート式 F130シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 プレート式 F130シリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):153.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-46
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B01H イワシ質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    光の透過という反射と異なるアピールが思わぬ状況で効果を発揮するシークレットカラーであり、クリアカラーに偏食するシラスパターンにも対応。
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B04C 生シラス質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B02D 血みどろイワシ質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • ポップクイーン F130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーン F130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    <カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
    用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。全長(mm)130質量(g)37タイプフローティングリング寸法ファイターズリングダエン6(#)フック(#)太軸1深さ(cm)潜行水深:0
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    イワシのベイト要素に、薄暗いなかでも目立つ蛍光ピンクで視認性抜群!
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B08H ピンクイワシ質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    激しいフラッシング効果で魚を寄せ、バイトの瞬間が分かり易い蛍光ヘッドカラー!朝マズメなどローライト時におススメ。
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B37H サイトピンキー質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA)

    ポップクイーンF130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!
    用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 <カラー> プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。 <ダエンリング> 掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。 <太軸フック> 安心強度の太軸フック標準装備。全長(mm)130B24D ケイムラスリットグロー質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
  • (1F130)フェイス,L.リヤーバンパー ホンダ

    (1F130)フェイス,L.リヤーバンパー

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-48
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-52
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-55
  • 消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ

    テクノフレックス
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-49
  • 消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ

    テクノフレックス
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813アズワン品番67-2222-13
  • 消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ

    テクノフレックス
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
    仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702アズワン品番67-2222-16
  • 消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ

    テクノフレックス
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09
  • 双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-50
  • 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
    用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ セーレン

    彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ

    セーレン
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
    用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(24件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 内ネジホースニップル アソー

    内ネジホースニップル

    アソー(31件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 精密先曲ピンセット ミネシマ

    精密先曲ピンセット

    ミネシマ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
    全長(mm)165先端形状先曲
  • タグ付け用ループ TRUSCO

    タグ付け用ループ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    209税込230
    1セット(100本)
    当日出荷
    取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
    用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
  • Uボルト エルフ 130 F ナカノ NAKANO

    Uボルト エルフ 130 F ナカノ

    NAKANO
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1箱(8巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • マグネットフック ブラック ZATTA

    マグネットフック ブラック

    ZATTA(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
    用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直)特性強力
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ

    再生OHPフィルム LBP&PPC用

    コクヨ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(100枚)
    当日出荷
    モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
    材質R-PETフィルム厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)サイズA4枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
  • ボビン TOWA JAPAN

    ボビン

    TOWA JAPAN(58件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途各メーカー職業用ミシン用
  • 二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)

    二ッ折り鏡止

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(4個)
    当日出荷
    板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
    材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
  • ルアー kosuke 130F KK130シリーズ アムズデザイン

    ルアー kosuke 130F KK130シリーズ

    アムズデザイン
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    強靭な身体を手に入れたimaの集大成。あらゆる状況で活躍し、シーバスゲームのスタンダードとなったkosukeシリーズ。オープンエリアやラフなコンディションを得意とするのがこの130mm。ワイヤー強度のアップなど内部構造を強化したことで、ランカーでも安心のファイトで攻略の幅がさらに広がるでしょう。
    仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2019/09/10種別フローティング全長(mm)130質量(g)26フック#2リングサイズ#4潜行レンジ(cm)50~90
...