カテゴリ

  • 農業機械(293)
  • バイク部品(226)
  • 測定用品(117)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(17)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f15s」の検索結果

890件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP用梱包 F―15S―3 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F―15S―3 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番693-8909
  • GP用梱包 F-15S―4 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F-15S―4 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(4枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番693-8912
  • 台所用換気扇交換フィルター 日本電興

    台所用換気扇交換フィルター

    日本電興(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス 仕上げ釘 若井産業

    ステンレス 仕上げ釘

    若井産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(3000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
  • 3DACF026F-15S-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF026F-15S-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番42450-48011適合メーカーTOYOTA
  • ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
    仕様インパクトドライバー対応
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸動作方式モーメンタリ接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • アートセーブル あかしや

    アートセーブル

    あかしや(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • 画筆 馬毛 あかしや

    画筆 馬毛

    あかしや
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
  • 溶接式ヘルール フローバル

    溶接式ヘルール

    フローバル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルールガスケット NOK

    ヘルールガスケット

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
    材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • 側板 壬生電機製作所

    側板

    壬生電機製作所
    ¥789税込¥868
    1セット(20枚)
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
  • 凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所

    凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー

    壬生電機製作所
    ¥769税込¥846
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンドプレート 壬生電機製作所

    エンドプレート

    壬生電機製作所
    ¥779税込¥857
    1セット(20枚)
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • アートセーブルショート あかしや

    アートセーブルショート

    あかしや
    ¥399税込¥439
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • NKKスイッチズ タクタイルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKKスイッチズ タクタイルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSUS304を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット・止めリング】SUS304【PVDFねじ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)規格(フェルール)1.5S機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクッション 15枚 (白) 力王

    ダブルクッション 15枚 (白)

    力王
    ¥4,398税込¥4,838
    1足
    4日以内出荷
    ダブルクッションで足の負担を軽減します。
    用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)15特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋
  • 真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 接眼レンズ ケニス

    接眼レンズ

    ケニス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌日出荷
  • サニタリーヘールエルボ フジトク

    サニタリーヘールエルボ

    フジトク
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ90°
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • 真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

    VMECA
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1