カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(274)
  • 制御機器(198)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 保管用品(52)
  • メカニカル部品(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 物流用品(21)
  • バイク部品(19)
  • 機構部品(18)
  • 切削工具(16)
  • 照明(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「f1800」の検索結果

関連キーワード
914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1800V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1800VPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)180許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1800V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1800VPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)180許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1800V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1800VPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)180許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(66件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラットバー40型(40mm) TRUSCOフラットバー40型(40mm)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ネオグレートラスコ品番302-0509材質スチール/粉体塗装質量(kg)1.06寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
養生用PFシート 日東エルマテリアル養生用PFシート日東エルマテリアル
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。材質ポリエチレン(PE)フィルム厚さ(mm)0.01ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSFナビス(アズワン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
低床ベッドにも対応した全高62mmのキャスターベースです。 和紙のような優しい風合いをもつ防炎仕様のスクリーンです。 ホック式ですので、容易にスクリーンを交換できます。 別売の追加フレーム(0-9914-07・-08)と交換用クロス(0-9914-11~16)により使用シーンにあわせて増設できます。 防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、布地/ポリエステル不織布(防炎加工)キャスターΦ30mmナイロン製(2輪ストッパー付き)ベース高(mm)【キャスター】62
アメリカンフェンス ダイマツアメリカンフェンスダイマツ
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
直径(Φmm)31.8材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキシルバー
舟形シンク 東製作所舟形シンク東製作所(3件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
高さ(mm)800種別板金タイプ付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)12タンク容量(L)4.7全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUSトーフレ
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ水本機械製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール)ミヤタケ(宮武製作所)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
一日中過ごせる巣ごもりふわとろソファベッドとろけるような肌触りが気持ち良いマイクロファイバー生地座椅子・ソファ・ベッドの3wayふかふかクッション付き18段階フリーロックリクライニングでお好みの角度に調整可能本体カバー上部・クッションカバーは手洗い可能ペットベッドとしても使用可能
用途ソファ、ベッド、椅子、リクライニングチェアとして。3way ソファ ベッド もこもこ フロアチェア リクライニングチェア 椅子 イス クッション 洗濯OK カバー おしゃれ かわいい 新生活材質ポリエステル、ウレタンフォーム、綿、ポケットコイル、スチール質量(kg)14.5サイズレギュラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×115-165×27-82
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470周波数(Hz)50/60電流(A)18定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8
ペアン止血鉗子 無鈎 BFシリーズ 荒川製作所ペアン止血鉗子 無鈎 BFシリーズ荒川製作所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000013医薬品医療機器等法一般医療機器
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個(1.8m)
4日以内出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)アズワン
66,300税込72,930
1台
当日出荷から31日以内出荷
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラティスフェンス 安全興業ラティスフェンス安全興業
11,980税込13,178
1枚ほか
5日以内出荷
アルミフレームなので軽くて丈夫。 ポリプロピレンを使用しているので、腐食がなく害虫による被害がありません。
用途お手軽に設置して、外部からの視線をカット材質(フレーム)アルミ材質ポリカ(コーナー)/PP(盤面)厚さ(mm)35
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-COREトーフレ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力1.0MPa適用流体冷温水接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, MJF18004G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, MJF18004Gonsemi
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最小DC電流ゲイン : 14●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●最大動作周波数 : 13 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ギター足台 KCギター足台KC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
段階式に高さ調整の可能なギター足台 巾着タイプの収納袋付き 軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々
材質アルミ製長さ(mm)193(足台部)幅(mm)86(足台部)ブラック質量(g)220タイプGF-1800
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1800保護機能温度ヒューズコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137使用可能国アジア、北米、オセアニア
(13201)バルブ ニッサン(13201)バルブニッサン(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(00009)FRAME ASSY 三菱ふそう(00009)FRAME ASSY三菱ふそう
839,800税込923,780
1個
5日以内出荷
(AY400)ディスクアッセンブリー、ク ニッサン(AY400)ディスクアッセンブリー、クニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6150種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6000出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1800保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151使用可能国日本
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
トランジスタ(バイポーラ) ON SEMICONDUCTORトランジスタ(バイポーラ)ON SEMICONDUCTOR
409税込450
1個
7日以内出荷
パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)パッドスペーサーSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
ロッド端 M18x1.5 メス Forged Steel ボア18mm 全長94mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M18x1.5 メス Forged Steel ボア18mm 全長94mm Metric Thread Standard メスDurbal
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:11kN●静定格荷重:5.7kN●全体長さ:94mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0132アズワン品番65-7911-98
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
FF式温風石油暖房機 サンポットFF式温風石油暖房機サンポット
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVXAVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサAVX
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルパーテーション TRUSCOフレキシブルパーテーションTRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
フラットにも、ゆるかなカーブにもなるパーティションです。 付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。 パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。
半透明付属品連結パーツ、六角レンチ材質パネル:ポリプロピレン、フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上、ベース:スチール メラミン焼付塗装、キャップ:ABS樹脂幅(mm)1000タイプ単体型奥行(mm)404パネル厚(mm)0.75
日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
...