カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,173)
- 農業機械(726)
- 制御機器(364)
- メカニカル部品(294)
- バイク部品(207)
- 切削工具(160)
- 電気材料(129)
- パソコン/周辺機器(110)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 自動車補修部品(98)
- 測定用品(93)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 作業工具(56)
- オフィス家具(50)
- 家電(38)
- 住設機器(36)
- 厨房用品(33)
- 事務用品(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 安全用品(29)
- 機構部品(27)
- 研磨材(23)
- 学童・教育用品(23)
- 建築金物(20)
- 卓上消耗品(19)
- 塗料(19)
- 保管用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 溶接用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 店舗什器・備品(15)
- カー用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 電動工具(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- 医療(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 防犯用品(10)
- 自動車純正部品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 縫製用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 防災用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 手袋(8)
- 物流用品(7)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 自転車部品(6)
- 清掃用品(5)
- 介護用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,886)
- BIGM(丸山製作所)(704)
- CKD(243)
- ニッセイ(159)
- omron(オムロン)(85)
- KANA(片山チエン)(83)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- メディアカバーマーケット(47)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- エスコ(37)
- IDEC(和泉電気)(36)
- ダイキン工業(33)
- 理研計器(32)
- 明工社(30)
- サンドビック(29)
- ノーリツ(28)
- AFAM(アファム)(27)
- NACHI(不二越)(23)
- NAKANO(22)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f2-3」の検索結果

ハーフウェイ<メッシュ>
リヒトラブ(16件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷透明素材なので中身が一目瞭然。 オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。付属品吊り下げ用リングフック付き材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン収納枚数150
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥284税込¥3121パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
タグ付け用ループ
TRUSCO(11件のレビュー)¥269税込¥2961セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。モニターサイズ23.8定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
オフィスシュレッダー OF23
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18色ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15ダストボックス容量(L)約30細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フエルトZF型オイルシール
日近¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックスF-2 片面粘着付
イノアック¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
アースラインチェッカー
ホーザン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング)
ネグロス電工¥759税込¥8351袋(20本)当日出荷円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。材質ナイロン
毘光 ステンシャープ三徳包丁165
パール金属(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
超強力サビ取りクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本欠品中強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質鉄液性酸性適合材鉄主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
...