カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,729)
- バイク純正部品(575)
- 農業機械(488)
- 自動車純正部品(440)
- 制御機器(398)
- オフィス家具(222)
- バイク部品(144)
- メカニカル部品(139)
- 切削工具(127)
- 油圧機器・油圧ホース(115)
- 測定用品(108)
- 自動車補修部品(81)
- パソコン/周辺機器(75)
- 電気材料(64)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 科学研究・開発用品(50)
- 機構部品(48)
- 厨房用品(37)
- 物流用品(33)
- 家電(33)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 住設機器(27)
- 作業工具(27)
- 自転車部品(24)
- 建材・エクステリア(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 事務用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 保管用品(14)
- 溶接用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- 研磨材(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 防犯用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 建築金物(9)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 日用品(8)
- 作業服(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック純正部品(7)
- 縫製用品(7)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 塗料(5)
- 清掃用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 防災用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 梱包用品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(2,505)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- YAMAHA(ヤマハ)(303)
- ホンダ(273)
- MAZDA(マツダ)(273)
- CKD(114)
- オカムラ(岡村製作所)(105)
- イトーキ(98)
- コガネイ(89)
- ニッサン(77)
- omron(オムロン)(71)
- PISCO(ピスコ)(48)
- エスコ(47)
- トヨタ(44)
- KANA(片山チエン)(42)
- MICROCHIP(40)
- 不動技研(36)
- AFAM(アファム)(32)
- 椿本チエイン(30)
- ブランドをもっと見る
「f2-6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(100m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
クリップファイル<捺印対応>
リヒトラブ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681冊当日出荷クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。 中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。 片手でオープン&ロックできる綴じ具。トラスコ品番855-9795材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂色黒サイズA4タイプタテ背幅(mm)18縦(mm)337横(mm)240綴じ枚数40グリーン購入法適合
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
bisline 吸汗速乾ポロ 半袖
COVER WORK(カバーワーク)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。材質ポリエステル機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ
取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長
クリヤーケース・スモーキィ
リヒトラブ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族など...さまざまなシーンで大活躍。材質ビニール収納枚数150![おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792115-140925-02.jpg)
おしっこ吸う~パット
サンコー[日用品](8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷から8日以内出荷便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。 面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。 取り外しやすいつまみ付き。 箱タイプはトイレでの保管にも便利です。材質ポリエステル100%厚さ(mm)8粘着剤アクリル系寸法(cm)6×17使用場所トイレ
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
スラスト玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から13日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキアタッチメント サイド用
Meltec(大自工業)(91件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車のサイドからのジャッキアップが行える適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10材質PU(ポリウレタン樹脂)質量(g)360外径×高さH(Φmm×mm)50×37
フエルトZF型オイルシール
日近¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー
カメダデンキ¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
...























![おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792115-140925-02.jpg)