カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 収縮チューブ(1)
    • 電線保護その他関連用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,510)
  • 農業機械(288)
  • 自動車補修部品(127)
  • オフィス家具(108)
  • バイク部品(74)
  • 制御機器(44)
  • 切削工具(10)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • カー用品(7)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「f2(z)」の検索結果

2,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
869税込956特価
1本ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850コガネイ
91,980税込101,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
127,980税込140,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズコガネイ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズコガネイ
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズコガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズコガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
セキュリティーサムターン TOSTEM(LIXIL)セキュリティーサムターンTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
セット内容本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
S/P UD 01Z69-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 01Z69-F2 ナカノNAKANO
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54212-Z9502
S/P UD 04Z05-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z05-F2 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-NY202
S/P UD 02Z64-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z64-F2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54012-99810
S/P UD 06Z78-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 06Z78-F2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-NY01C
S/P UD 03Z10-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z10-F2 ナカノNAKANO
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-99018
S/P UD 04Z79-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z79-F2 ナカノNAKANO
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-99101
S/P UD 32Z79-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 32Z79-F2 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54212-Z9804
S/P UD 30Z09-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z09-F2 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-Z9812
S/P UD 02Z64-F4 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z64-F4 ナカノNAKANO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54014-99604
S/P UD 04Z62-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z62-F2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-NY303
S/P UD 30Z69-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z69-F2 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54212-Z9003
S/P UD Z2073-F2 ナカノ NAKANOS/P UD Z2073-F2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-Z9215
S/P UD 02Z04-F1 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-F1 ナカノNAKANO
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54011-99515
S/P UD 02Z64-F1 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z64-F1 ナカノNAKANO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54011-99803
S/P UD Z5161-F2 ナカノ NAKANOS/P UD Z5161-F2 ナカノNAKANO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-Z9011
S/P UD 30Z74-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z74-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54212-Z9009
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X400 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X400コガネイ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X900シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X750シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
...