カテゴリ
- 制御機器(92)
- 自動車純正部品(90)
- メカニカル部品(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- バイク純正部品(63)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 切削工具(23)
- 科学研究・開発用品(18)
- 自動車補修部品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 厨房用品(11)
- 電気材料(9)
- 救急・衛生(9)
- 縫製用品(8)
- 作業工具(8)
- 研磨材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- マスク(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(74)
- MAZDA(マツダ)(65)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
- NTN(エヌティーエヌ)(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- スズキ(21)
- Qlight(21)
- SIEMENS(19)
- 旭精工(17)
- RS PRO(15)
- トヨタ(14)
- ホンダ(11)
- エスコ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KEMET(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- Molveno(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f211」の検索結果

角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーナイロンコード プロ 100m
Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。用途草の刈り取り作業。仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン形状四角型色ピンク質量(g)700長さ(m)100対辺(mm)2.4
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
耐炎フェルト2mm
吉野¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
スケッチバインダー
マルマン¥889税込¥9781冊当日出荷から翌々日出荷マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。リング内径(Φmm)9収納枚数(枚)(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
住設機器用フルカラーコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。用途※学校や公園、駐車場などにトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3種類掛時計使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78機能電波受信、スイープセコンドTKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
止血バンド4個組 トリアージ色
富士商¥2,298税込¥2,5281個(4本)当日出荷登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。セット内容4本セット材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチール色トリアージ色(赤/黒/黄/緑)寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
泡立ち洗車スポンジ
ジョイフル¥519税込¥5711個当日出荷無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約221×109×60耐熱温度(℃)約90危険物の類別非危険物
...