カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f214」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214

    椿本チエイン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1リンク
    8日以内出荷から12日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40リンク内幅W(mm)31.6ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1
  • 保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ

    保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)

    フカガワ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
    仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 ナイロンコード プロ

    Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
    用途草の刈り取り作業。材質ナイロン色黄太さ(mm)2.4
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • ソリッドボックス 不動技研

    ソリッドボックス

    不動技研(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
    色クリア材質(本体)ポリプロピレン
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
    付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)タイプ両足測定電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI本体質量(kg)1.6(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280メモリー前回値登録人数4人分
  • べんりっこバケツ 不動技研

    べんりっこバケツ

    不動技研(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    便利さを追求しシンプルだけど機能充実! 手に優しいソフトタッチハンドルなのでしっかり持てて安心。 便利なホース止め付でホースが暴れません。 内面に水量の目盛付きで注ぎ口付。 底の持ち手でラクに流すことができます。
    材質ポリプロピレン形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×24.6特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケン

    ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
  • FT-23用リブベース 山崎産業

    FT-23用リブベース

    山崎産業
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ゴム印の差替えが自由です。
    トラスコ品番819-2185材質ゴム質量(g)42018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
  • ドラクリンクカバー OHNO(大野ゴム工業)

    ドラクリンクカバー

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • クロッキーバインダー マルマン

    クロッキーバインダー

    マルマン
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    当日出荷
    マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。クロッキー紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
    仕様クロッキーリーフ10枚リング内径(Φmm)9
  • T形フレックスレンチ(マグネット入り) KTC

    T形フレックスレンチ(マグネット入り)

    KTC
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    寸法l(mm)180先端形状六角
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ユニクロ アイボルト ハイロジック

    ユニクロ アイボルト

    ハイロジック
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、ビス、ボルトシリーズ
    材質鉄(ユニクロ)
  • T形フレックスレンチ ロング(マグネット入り) KTC

    T形フレックスレンチ ロング(マグネット入り)

    KTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法l(mm)180先端形状六角
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル(ファナック用) ノーブランド

    ノズル(ファナック用)

    ノーブランド
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工

    超硬ルーマ型フラットドリル

    協和精工
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • きままふせん さんぽわんこ 古川紙工

    きままふせん さんぽわんこ

    古川紙工
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    様々なポージングやシーンが楽しい動物たちをかたどったデザイン付箋が新登場です。カラフルなバリエーションで、コレクションしたくなること間違いなし!手帳やノートはもちろん、ちょこっと伝言するのにもおすすめです。
    材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)14本体横(mm)46本体縦(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料エレメント ジャパン

    燃料エレメント

    ジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • べんりっこバケツ クリア 13L F2144 不動技研

    べんりっこバケツ クリア 13L F2144

    不動技研
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    しっかり握れて手が痛くなりにくい、ソフトタッチハンドルです。バケツ底に持ち手がついており、排水時にラクに持てます。ホースを固定できる、ホース止め付きで便利。
    材質ポリプロピレン色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×31×27.7
  • フッ素メッシュ くればぁ

    フッ素メッシュ

    くればぁ
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 150℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応