カテゴリ

  • 自動車純正部品(96)
  • バイク純正部品(52)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(11)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • エンジン工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「f231」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング (F231) MAZDA(マツダ)スプリング (F231)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
プロテクター (F231) MAZDA(マツダ)プロテクター (F231)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (F231) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (F231)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (F231) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (F231)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ダンパーリヤー (F231) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (F231)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (F231) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (F231)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(F231M)ラジエーターグリル ニッサン(F231M)ラジエーターグリルニッサン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
(F231M)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン(F231M)グリル アッセンブリー,フロントニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
クラシカルポーチ F-VBF231 コクヨクラシカルポーチ F-VBF231コクヨ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
事務所や工場などで、書類を入れて往復して使用されてきた事務用連絡ケースのレトロなデザインを踏襲したポーチです。 測量野帳がぴったり入るサイズ。 約30本のペンを収容できるサイズ。 本体はレトロなカラーリングで、宛名カード部分はモダンなデザインです。 マチ付きなのでたっぷり収容できます。 ファスナー付きなので、小物などもしっかり収容できます。
寸法(mm)30×186×107繰り返し・詰め替え対応
ソーラーLEDボラード V-F231 サンポールソーラーLEDボラード V-F231サンポール
43,980税込48,378
1台
21日以内出荷
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。 日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。 ●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。 ●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。 ●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール仕上焼付塗装ブラウンタイプソーラーLEDボラード寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1132件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルターアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1枚
当日出荷
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
ユニクリーンマット CONDOR(山崎産業)ユニクリーンマットCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32ブルー・グリーンの混色種別玄関マット材質(ブラシ部)再生PET100%材質(フレーム)スチール
パッチワーク用へら 日本紐釦貿易パッチワーク用へら日本紐釦貿易(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×0.2×2.5
TOJIROカラーペティー 藤次郎TOJIROカラーペティー藤次郎
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
トグラー WAKI(和気産業)トグラーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
(適合壁厚)9~11mm汎用樹脂タイプ石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプT-9.5
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
11,975税込13,173
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
BFエースボール(銅管用フレアー型) アソーBFエースボール(銅管用フレアー型)アソー
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型 アソーチッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型アソー
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)接続銅管形状ストレートタイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状丸形
楊子入れ 弁慶(本間冬治工業)楊子入れ弁慶(本間冬治工業)
699税込769
1個
翌々日出荷
材質アクリル寸法(mm)Φ50×H90容量(mL)60穴径(Φmm)4×1TKG品番9-1970-0701TKG品番(2017)6-1765-0701
ケアソフトTL-8 CONDOR(山崎産業)ケアソフトTL-8CONDOR(山崎産業)
97,980税込107,778
1巻
翌々日出荷
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。防炎適合品。
材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC幅(mm)910厚さ(mm)8質量(kg)23長さ(m)10アズワン品番64-5103-29
PTFE異径カップリング F-2311シリーズ フロン工業PTFE異径カップリング F-2311シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から18日以内出荷
PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ タカチ電機工業EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から55日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア ロック&ロックロック&ロック テーブルトップコンテナースクエアロック&ロック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
軽量開放型棚ボルトレス ホワイトグレー色 荷重(kg):600/棚1連当り サカエ軽量開放型棚ボルトレス ホワイトグレー色 荷重(kg):600/棚1連当りサカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー材質(本体)スチール奥行(mm)300間口(mm)1200耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)300均等耐荷重(kg/段)100
油圧ローダウンジャッキ エナジーギア油圧ローダウンジャッキエナジーギア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)サカエ(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレスグリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー) サカエ中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー仕様ボルトレス、組立式材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200