カテゴリ

  • メカニカル部品(880)
  • 農業機械(457)
  • バイク純正部品(423)
  • パソコン/周辺機器(350)
  • 自動車純正部品(317)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • 制御機器(216)
  • オフィス家具(190)
  • 切削工具(160)
  • 機構部品(117)
  • バイク部品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 自動車補修部品(59)
  • 塗料(55)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 電気材料(41)
  • 建築金物(34)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業工具(23)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 防災用品(19)
  • 物流用品(18)
  • カー用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 測定用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 事務用品(16)
  • 保管用品(15)
  • 家電(15)
  • 電動工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 縫製用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全標識(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 医療(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自転車部品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)

「f27」の検索結果

4,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIC18F27J53-I/SO MICROCHIP

    PIC18F27J53-I/SO

    MICROCHIP
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K1F027MLH シュナイダーエレクトリック

    K1F027MLH

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 27Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F27R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 27Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F27R0V

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)27許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • カメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony K シュナイダーエレクトリック

    カメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony K

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり長さ(mm)45幅(mm)97寸法(mm)45×97×45シリーズHarmony K深さ(mm)45相数3特性K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト最大電圧(V)690 acポジション数7
  • ジェット(#100) 4JT-1494F-27 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット(#100) 4JT-1494F-27

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ

    クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)

    リヒトラブ(8件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。 いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族などさまざまなシーンで大活躍。
    収納枚数250材質ビニール背幅(mm)マチ幅30
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。材質誘電体:アルミ長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9シリーズSVPF許容差±20%静電容量27μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40リップル電流(A)2.45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    材質SUS304適合STタイプ表面処理内外面バフ研磨
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • グリルラジエター (S27F) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (S27F)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
  • レンズ 35712-27F00 スズキ

    レンズ 35712-27F00

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • アジヤスタ 13279-27F50 スズキ

    アジヤスタ 13279-27F50

    スズキ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • ヒューズ カイセ

    ヒューズ

    カイセ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • かけはり 日本紐釦貿易

    かけはり

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    長さ(cm)9
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
  • BR-R3000 Fピボット27mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Fピボット27mm

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE M27F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE M27F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種GIGABYTE M27F取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • TANK COMP.,F*T27* ホンダ

    TANK COMP.,F*T27*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 2DC+2USBダイレクトソケット SEIWA(セイワ)

    2DC+2USBダイレクトソケット

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
    ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ドラレコステッカー リフレクター 槌屋ヤック

    ドラレコステッカー リフレクター

    槌屋ヤック(16件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
    仕様反射シートオレンジ・ブラックタイプ外貼りステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)105×約45
  • TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE クイックオープンクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
    用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用 ボビン 日本紐釦貿易

    工業用 ボビン

    日本紐釦貿易
    279税込307
    1袋(3個)
    当日出荷
  • 図面ファイル(クラフトタイプ) コクヨ

    図面ファイル(クラフトタイプ)

    コクヨ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 156
  • 天井埋め込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    天井埋め込み用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
    用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE G27F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE G27F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種GIGABYTE G27F取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Z-Edge UG27F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Z-Edge UG27F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Z-Edge UG27F取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP M27f 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP M27f 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP M27f取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-27~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-27~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
...