カテゴリ
- 制御機器(11)
- バッテリー・電装(6)
- バイク部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- M&H(1)
- RS PRO(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- エスコ(2)
- エーモン(3)
- オーム電機(1)
- ユーボン(1)
- 三和電気計器(1)
- 冨士端子工業(3)
- 坂詰製作所(1)
エコロジープロダクト
「f2al250v」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ミニ管ヒューズセット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5本)ほか当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無





+1
平型ヒューズ
(301件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,098税込¥3,4081箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B