カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 縫製用品(1)

「f30-45g」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(45g)
    当日出荷
    2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
    用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機

    スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
  • フットコントローラー JUKI

    フットコントローラー

    JUKI
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。
    タイプメーカー純正品対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
  • 輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF

    輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター

    BELLOF
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
  • Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    26,690税込29,359
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット FOCAL(フォーカル)

    FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット

    FOCAL(フォーカル)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。
    セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
  • BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)

    BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
    セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種2シリーズ(F45、F46)、X1(F48、49)、X5(F15、F85)、X6(F16、F86)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格D52759部品名称オイルシール図解NoSSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.47、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.20、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.45、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.30、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.47、SSA-M500DX 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.30、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.20、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.31、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.47、SSA-K400A 台車 スピンドルシャフト部品_No.30、SSA-F505 スピンドルシャフト部品_No.37、SSA-K500 スピンドルシャフト部品_No.31、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.42、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.36
  • ホゴホース BIGM(丸山製作所)

    ホゴホース

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    備考11/4X2700L規格11/4X2700サニー部品名称ホゴホース図解NoSSA-Z500MA-2 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.18、SSA-Z500MA-1 薬液配管部品_No.17、SSA-Z550 薬液配管部品_No.17、SSA-G600 薬液配管部品_No.30、SSA-S551 薬液配管部品_No.38、SSA-G550 薬液配管※~2009年12月部品_No.19、SSA-Z500-1 薬液配管部品_No.17、MX-502 薬液配管部品_No.36、SSA-F600I 薬液配管部品_No.30、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.45、SSA-Z500DX-2 薬液配管部品_No.17、SSA-G535 薬液配管部品_No.19、MX-501 薬液配管部品_No.14、SSA-S501 薬液配管部品_No.38、SSA-Z500DX-1 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500-2 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500 薬液配管部品_No.18、SSA-G550 薬液配管※2010年1月~部品_No.16
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoSSA-V1000 フロントパネル部品_No.33、SSA-F1010 フロントパネル部品_No.9、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.45、CDA-3 本体部品_No.30、SSA-S1000 フロントパネル部品_No.13、SSA-G600 フロントパネル部品_No.17、SSA-F600I フロントパネル部品_No.17、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.14、SSA-α1010 本体部品_No.9、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.14、SSA-F500 フロントパネル部品_No.21、SSA-α510 希望付属品部品_No.45、SSA-α1001ST フロントパネル部品_No.14、SSA-F600 台車 フロントパネル部品_No.15、SSA-α510-110 オプション部品_No.57、SSA-α500 希望付属品部品_No.45、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.14、SSA-α1000S フロントパネル部品_No.14、SSA-α1000 本体部品_No.7、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.21、SSA-G540 フロントパネル部品_No.27、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.45、NCD-10ST-1 台車部品_No.13、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.14、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.45
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格6X10.5X9ダンツキ部品名称カラー図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.31、MW2SFX30GZ 部品_No.26、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.28、MW3SF29EL(2005) 部品_No.25、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.26、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.25、MW2SFX35G 部品_No.25、MW2SF25G-B 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.24、MW3SF34G(2004) 部品_No.24、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.25、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.27、MW3SF32G 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.25、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.25、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.25、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.24、MW3SF29EL(HP) 部品_No.25、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF53G(SDK) 部品_No.23、MKW1515H ポンプ部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.25、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.25、MW3SF53G 部品_No.23、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.25、MW3SF22ELH 本体部品_No.26、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.24
  • ヒラザガネ 8.5X25XT1.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 8.5X25XT1.2

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X25XT1.2部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT1.2図解NoSSA-G540 フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 フロントパネル部品_No.30、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.45、SSA-F611 調圧弁部品_No.32、SSA-S600 1996ネン 調圧弁部品_No.30、CGA-6 フロントパネル部品_No.30、MX-501 ボンネット部品_No.12、SSW-400C 希望付属品部品_No.24、SSA-S600 1997ネン フロントパネル部品_No.25、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.41、SSW-303C 噴頭部品_No.11、SSW-400C 噴頭部品_No.11、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.39、SM-120 噴頭部品_No.24、SSW-400C-2 送風機部品_No.40、SSA-F610 調圧弁部品_No.31、SSA-F501 調圧弁部品_No.30、SM-110T 噴頭部品_No.25、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.23、SSA-F600I フロントパネル部品_No.23、SSA-F500 調圧弁部品_No.30など
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    439,800税込483,780
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりませんレッド