FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット
・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。
・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。
・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。
・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。
- セット内容
- ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属
- 適合車種
- 8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※スピーカーの保証について※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)





![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)