カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク部品(16)
  • 縫製用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全標識(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f311」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

    LOCK&LOCK(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ノープラグビス座付 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス座付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(9個)
    当日出荷
    用途コンクリート用ビス材質鉄ねじ径M4表面処理ラスパート適合材コンクリート
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
  • 小判札 光

    小判札

    光
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
    厚さ(mm)約2取付け方法吊り下げ
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch Hunter

    AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311

    Catch Hunter(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
    仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 両面カシメ足長 日本紐釦貿易

    両面カシメ足長

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク

    安全表示旗 ロープセット

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組
    当日出荷
    標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
    用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290文字内容無地枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9質量(g/セット)342RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル小判札 KF31 光

    アクリル小判札 KF31

    光
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    キーホルダや番号札に最適です。
    用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.6縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • コスモシリーズ付属品 化粧カバー Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ付属品 化粧カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用2方出
  • 棚付きサニタリーミラー ケィ・マック

    棚付きサニタリーミラー

    ケィ・マック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。【取り付け方法】。接着、ネジ、石膏ピン。石膏ボード・薄ベニアの壁にもしっかり取り付け!。木ねじで効かない石膏ボードの壁にもしっかり取り付けができます。
    材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥7,975~税込¥8,773~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザープリンタ&カラーコピー用はがきカード コクヨ

    カラーレーザープリンタ&カラーコピー用はがきカード

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様切手枠有り、マイクロミシン目サイズA4ラベル寸法(1枚)(mm)148.5×105紙厚(g/m2)180白色度(%)99程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215面付4郵便番号欄あり印刷方式両面入数10枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • アレンジ台座 ヤマニパッケージ

    アレンジ台座

    ヤマニパッケージ
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(50枚×2束)
    4日以内出荷
    フラワーアレンジ用の台座。
    用途ラッピング・持ち帰り用仕様パーツ数:1形状組み立て式
  • 軸付フェルトバフ外径13 リューター

    軸付フェルトバフ外径13

    リューター
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • B5 バインダー クラルテ ライトブルー マルマン

    B5 バインダー クラルテ ライトブルー

    マルマン
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    翌々日出荷
    ・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン。・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる。・ペン差しとしても使える表紙。・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
    色ライトブルーサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
  • ボビンケース BC TOWA JAPAN

    ボビンケース BC

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • B5 バインダー クラルテ マルマン

    B5 バインダー クラルテ

    マルマン
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン 表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙 ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
    仕様6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚サイズB5タイプタテ型背幅(mm)29穴数26リング穴径(Φmm)16収納枚数(枚)120
  • B5バインダー クラルテ ライトグリーン マルマン

    B5バインダー クラルテ ライトグリーン

    マルマン
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    翌々日出荷
    ・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン。・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる。・ペン差しとしても使える表紙。・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
    色ライトグリーンサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • B5 バインダー クラルテ ブラウン マルマン

    B5 バインダー クラルテ ブラウン

    マルマン
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    翌々日出荷
    ・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン。・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる。・ペン差しとしても使える表紙。・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
    色ブラウンサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応