カテゴリ

  • バイク純正部品(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 制御機器(57)
  • メカニカル部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f312」の検索結果

関連キーワード
517件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 10B-F312G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 10B-F312G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ 1DR-F312G-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 1DR-F312G-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ B74-F312H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ B74-F312H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ B6H-F312G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ B6H-F312G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    付属品丸木ねじ付種類タテ長
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

    LOCK&LOCK(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチレスファイルZ式 リヒトラブ

    パンチレスファイルZ式

    リヒトラブ
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    当日出荷
    2つの金具でしっかりと固定するZ式ファイル。耐久性の高いカムラスファイル表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。1冊に綴じ具2個付き。
    幅(mm)20高さ(mm)430タイプタテ型奥行(mm)324グリーン購入法適合
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドリング表紙<色透明タイプ> リヒトラブ

    スライドリング表紙<色透明タイプ>

    リヒトラブ(5件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ノートリーフを好みのカラーでファイリングする多穴スライド式ノート
    材質ポリプロピレン色クリスタルタイプタテ型グリーン購入法適合
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理三価クロメート
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥359,800税込¥395,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 小判札 光

    小判札

    光
    ¥299税込¥329
    1パック(5枚)
    当日出荷
    キーホルダや番号札に最適です。
    用途キーホルダーや番号札として。材質アクリル寸法(mm)45×30質量(g)19穴径(Φmm)3取付け方法吊り下げ質量(g/パック)19
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • (00312)F522221 三菱ふそう

    (00312)F522221

    三菱ふそう
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
  • 両面カシメ(ミニ) 日本紐釦貿易

    両面カシメ(ミニ)

    日本紐釦貿易
    ¥619~税込¥681~
    1袋(20組)
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤以上の強度が必要となる部分の結合に使うカシメ鋲です。主にデザイン上存在する表面のリベットとして多く使用されています。
    材質真鍮頭径(Φmm)3.5足長(mm)6
  • モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ)

    モニタリングDcパワープラグ

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
    用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
  • アクリル小判札 KF31 光

    アクリル小判札 KF31

    光
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    キーホルダや番号札に最適です。
    用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.6縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
  • STノープラグビス皿 WAKI(和気産業)

    STノープラグビス皿

    WAKI(和気産業)
    ¥119税込¥131
    1袋(6個)
    当日出荷
    用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
  • コスモシリーズ付属品 化粧カバー Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ付属品 化粧カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 未来工業

    ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク

    安全表示旗 ロープセット

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1組
    当日出荷
    標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
    用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290文字内容無地枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9質量(g/セット)342RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • (00312)F522214 三菱ふそう

    (00312)F522214

    三菱ふそう
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
  • (00312)F522210 三菱ふそう

    (00312)F522210

    三菱ふそう
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用2方出
  • サラン(R)濾過布 tantore

    サラン(R)濾過布

    tantore
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サラン®;は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。 吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
    材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 片段封筒 TRUSCO

    片段封筒

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
    用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
...