カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(279)
- FA担当者のオススメ新商品(139)
- 農業機械(37)
- バイク部品(21)
- 制御機器(17)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 安全靴・作業靴(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 機構部品(4)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(279)
- ホンダ(37)
- SWAGE-LINE(18)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- 日東工業(10)
- タンガロイ(9)
- アサヒシューズ(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- 山本光学(4)
- KSフィルター(4)
- ELPA(3)
- omron(オムロン)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- Vesrah(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- コクヨ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f370」の検索結果

YF-370 作業帽タイプ防災面
山本光学(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)。面ファスナー付のため、サイズ調整が可能。用途液体飛沫からの保護用。仕様ひさしなし、レンズ交換可トラスコ品番324-1947形状作業帽質量(g)114種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×230レンズくもり止め材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1アズワン品番8-5333-01RoHS指令(10物質対応)対応
YF-370B 作業帽タイプ防災面バブルタイプ
山本光学(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷はね上げタイプ。自由な位置で固定可能。用途半導体工場用・軽作業用仕様ひさしなし、レンズ交換可形状作業帽質量(g)144種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×250×230材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版2mmRoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
建築部材仮止用両面テープ
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2040材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)13色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)6
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
アサヒ 501 ホワイト
アサヒシューズ¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。アサヒスニーカーの定番アイテム。スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
エアーファイル ボディ
ツボサン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
アサヒ 501 ネイビー
アサヒシューズ¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷から7日以内出荷アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。アサヒスニーカーの定番アイテム。スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ネイビー材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
アサヒ 501 ブラック
アサヒシューズ¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。アサヒスニーカーの定番アイテム。スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ブラック材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
YF-370 防災面用 スペアレンズ
山本光学¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷■対応製品:YF-370 防災面 軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ) 面ファスナー付きのため、サイズ調整が可能 ■半導体工場・軽作業用適合YF-370種類防災面(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズくもり止め材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
アサヒ 501 グレー
アサヒシューズ¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。アサヒスニーカーの定番アイテム。スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色グレー材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
アサヒ 504 ブラック
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781足5日以内出荷軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー。軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。お子様~レディスメンズまで対応(男女兼用)。サイズは17.0cm~28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪。※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ブラック材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
アサヒ 504 ホワイト
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1足5日以内出荷軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー。軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。お子様~レディスメンズまで対応(男女兼用)。サイズは17.0cm~28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪。※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
アサヒ 501 ダークネイビー
アサヒシューズ¥3,398~税込¥3,738~1足5日以内出荷アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。アサヒスニーカーの定番アイテム。スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ダークネイビー材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
アサヒ 503 ホワイト
アサヒシューズ¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 503。アサヒスニーカーの定番アイテム。シンプルなデッキスタイルのスニーカーで、デイリーユースにも最適です。ベーシックなカラーで男女スタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
YF-370B 防災面用 スペアレンズ
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷YF-370B 防災面用スペアレンズ適合YF-370Bトラスコ品番853-7203種類防災面(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版2mmRoHS指令(10物質対応)対応
アサヒ 503 ネイビー
アサヒシューズ¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 503。アサヒスニーカーの定番アイテム。シンプルなデッキスタイルのスニーカーで、デイリーユースにも最適です。ベーシックなカラーで男女スタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。レディス~メンズまで対応(男女兼用)。サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。インソールは取り外し可能。メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。日本製。福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。形状ロータイプ色ネイビー材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
...










![感熱記録紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79678359-240624-02.jpg)