フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E26
サイズ:全長98X外径35(mm)
質量:41g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:300lm
エネルギー消費効率:142.8lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
クリアタイプ
屋内用
- 用途
- こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
- 全光束(Lm)
- 300
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ









