カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアフィルタ(3)
絞り込み
接続口径
  • 3"
  • 1/4(17)
  • 3/8(16)
  • 1/2(16)
  • 3/4(2)
  • G(PF)1/4(40)
  • G(PF)3/8(38)
  • G(PF)1/2(38)
  • G(PF)3/4(24)
  • G(PF)1(24)
  • G(PF)1-1/4(6)
  • G(PF)1-1/2(8)
  • G(PF)2(7)
  • NPT1/4(8)
  • NPT3/8(8)
  • NPT1/2(8)
  • R(PT)1/4(3)
  • Rc(PT)1/4(28)
  • Rc(PT)3/8(16)
  • Rc(PT)1/2(33)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(1)
  • 1(1)
流れ方向
  • 左→右(3)
ねじの種類
  • Rc(3)
ブランド
  • オリオン機械(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f4000」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60