カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- 自動車純正部品(58)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(13)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(53)
- ホンダ(9)
- MICROCHIP(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- Kawasaki(4)
- 東芝(3)
- ニッサン(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 山洋電気(2)
- トヨタ(2)
- Lumberg Automation(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アソー(1)
- omron(オムロン)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- マキタ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f4011」の検索結果

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 40-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC30F4011-30I/P
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(10個)7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 9bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC30F4011-20I/PT
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様●最大周波数 : 120MHz●シリーズ : DSPIC30F4011●MIPS : 30MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 2 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 48 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 44●UARTチャンネル数 : 2●ADC解像度 : 10bit●dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラこのデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令●16ビット幅データパス 最高動作速度: 30 MIPS 集中的な算術演算のためのDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ●オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲 (2.5 V → 5.5 V) 産業用及び拡張温度範囲 周辺機能 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mARoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F4011-30I/PT
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥539税込¥5931個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
ラミフィルム再生PET
Asmix(アスカ)¥4,398税込¥4,8381冊(100枚)4日以内出荷再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。用途用紙のラミネート加工枚数100枚入り厚さ(μm)100
ダクトファン
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!。耐久性の高いNSKベアリング使用しております。上下角度調整可能です。極数4P周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電源コード(m)3.5
ラミネートフィルム 再生PET使用 A3 100枚入り
Asmix(アスカ)¥4,198税込¥4,6181冊4日以内出荷再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り用途EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がり。焼却しても塩化水素ガスを発生しません枚数100入り厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)303×426
ハイパワーシリンダ RHCF4
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40