「f4192」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドスタンドエクステンダー ブラック/SLV F4192 ZETA RACING(ジータレーシング)

    サイドスタンドエクステンダー ブラック/SLV F4192

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4192。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-
    用途【旧品番】ZE56-6620
  • オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ミツビシ)

    武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーミツビシ
  • シリンダー クラッチレリーズ (B3) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (B3)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    PFERD 馬印
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
    用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
  • PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#170 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#170

    PFERD 馬印
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状
  • PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120

    PFERD 馬印
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール 制研化学工業

    オイルシール

    制研化学工業
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8寸法(mm)274.7×156.8サイズ11.4インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン RP6 / 7 / 8寸法(mm)274.7×156.8サイズ11.4インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応