カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)

「f4221」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ,フィラー MAZDA(マツダ)パイプ,フィラーMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パイプフィラー (G1) MAZDA(マツダ)パイプフィラー (G1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パイプフィラー (B3) MAZDA(マツダ)パイプフィラー (B3)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 2000 → mm x 20 SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 2000 → mm x 20SICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
概要G10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置す
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:2000 → mm x 20●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GTE10アズワン品番65-7294-56
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F2321-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F2321-I/SSMICROCHIP
669税込736
1個
5日以内出荷
PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4321-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4321-I/PTMICROCHIP
129,800税込142,780
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2321-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2321-I/SPMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2321-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2321-I/SOMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 Vインストラクションセットアーキテクチャ = RISCRoHS指令(10物質対応)対応
S/P イスズ 8942587221-F4 NAKANOS/P イスズ 8942587221-F4NAKANO
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94158-779・8-94158-779-0
液晶保護フィルム Canon EOS R10 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon EOS R10 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Canon EOS R10取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止
液晶保護フィルム Canon EOS R10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon EOS R10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Canon EOS R10取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
オイルシール(シリコン) SB型 NOKオイルシール(シリコン) SB型NOK
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質シリコンゴム(VMQ)型式SB
フェミクッションSキットファインⅢ 女性医療研究所フェミクッションSキットファインⅢ女性医療研究所
24,980税込27,478
1箱(1セット)
7日以内出荷
骨盤臓器脱で下垂した臓器をクッションが優しく受け止め、体内に保持します。子宮脱・膀胱溜・直腸脱・小腸溜等、さまざまな骨盤臓器脱の症状に使用できます。WUF-F221~WUF-F223は、形にこだわった標準タイプです。WUF-F421~WUF-F423は、前面の面ファスナーで容易に着脱できるので、高齢者やお手洗いが間に合わない方におすすめです。WUF-F521~WUF-F523は、前面のジッパーで容易に着脱できます。爽やかな木綿素材の2分丈で、ももを優しく包みます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000001医薬品医療機器等法一般医療機器
フェミクッションSキットファインⅠ 女性医療研究所フェミクッションSキットファインⅠ女性医療研究所
24,980税込27,478
1箱(1セット)
7日以内出荷
骨盤臓器脱で下垂した臓器をクッションが優しく受け止め、体内に保持します。子宮脱・膀胱溜・直腸脱・小腸溜等、さまざまな骨盤臓器脱の症状に使用できます。WUF-F221~WUF-F223は、形にこだわった標準タイプです。WUF-F421~WUF-F423は、前面の面ファスナーで容易に着脱できるので、高齢者やお手洗いが間に合わない方におすすめです。WUF-F521~WUF-F523は、前面のジッパーで容易に着脱できます。爽やかな木綿素材の2分丈で、ももを優しく包みます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000001医薬品医療機器等法一般医療機器
フェミクッションSキットファインⅡ 女性医療研究所フェミクッションSキットファインⅡ女性医療研究所
24,980税込27,478
1箱(1セット)
7日以内出荷
骨盤臓器脱で下垂した臓器をクッションが優しく受け止め、体内に保持します。子宮脱・膀胱溜・直腸脱・小腸溜等、さまざまな骨盤臓器脱の症状に使用できます。WUF-F221~WUF-F223は、形にこだわった標準タイプです。WUF-F421~WUF-F423は、前面の面ファスナーで容易に着脱できるので、高齢者やお手洗いが間に合わない方におすすめです。WUF-F521~WUF-F523は、前面のジッパーで容易に着脱できます。爽やかな木綿素材の2分丈で、ももを優しく包みます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000001医薬品医療機器等法一般医療機器