カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(320)
  • 制御機器(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • バイク純正部品(86)
  • 自動車純正部品(63)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 日用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f560」の検索結果

908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCWorth バーコードスキャナ(RS232C) F560-GVR/RSPS PCWorth

    PCWorth バーコードスキャナ(RS232C) F560-GVR/RSPS

    PCWorth
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。 従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。 また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
  • オプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ 日栄インテック

    オプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ

    日栄インテック
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    F560RS/F780RS用ACアダプタ。
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF5~

    バンドー化学(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
    仕様HDPFベルト形5(B)
  • 2段踏み台 アイリスオーヤマ

    2段踏み台

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
    最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • E-2394 フリクションリング F/560 RIDGID(日本エマソン)

    E-2394 フリクションリング F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2734適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)9
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • スクリュー 5個入り F/560 RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー 5個入り F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
    トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
  • C-17 ツールトレイ F/560 RIDGID(日本エマソン)

    C-17 ツールトレイ F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    リジットパイプバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2645適合機種560質量(kg)3
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(250本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • バーコードスキャナ cino

    バーコードスキャナ

    cino
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。 高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。 (全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。) 医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。 CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。 USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。
    仕様最小シンボルコントラスト:20%セット内容本体、1.8m USBケーブル使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm)保証期間1年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group照度(Lux)周囲照明:0~80000読み取り速度500スキャン/秒イメージセンサー高性能リニアイメージャー使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 汎用リニアイメージャ PC Worth International

    汎用リニアイメージャ

    PC Worth International
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey動作温度範囲(℃)-10~+50
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6直径(Φmm)10電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.6
  • スイベルナット,リングF/560 REP41050 RIDGID(日本エマソン)

    スイベルナット,リングF/560 REP41050

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2785適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)181
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)20dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量560μF漏れ電流(μA)2240RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • B-22-X リヤーサポート F/560 RIDGID(日本エマソン)

    B-22-X リヤーサポート F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    スタンドチェーンバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2653適合機種560質量(kg)2
  • ヒューズホルダー マル信無線電機

    ヒューズホルダー

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    種類ヒューズホルダ
  • ルームエアコン アイリスオーヤマ

    ルームエアコン

    アイリスオーヤマ
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
    付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(55本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(55本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1パック(75本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    9,898税込10,888
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(75本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • ミニパック ノンプラビス ユニカ

    ミニパック ノンプラビス

    ユニカ(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上スチール/シルバーメッキ
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 1次元バーコードリーダー cino

    1次元バーコードリーダー

    cino
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
    用途1次元バーコードの読取りインターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C対応コードバーコード読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
  • E-1701-X スクリュー、ワッシャー F/560 RIDGID(日本エマソン)

    E-1701-X スクリュー、ワッシャー F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    スタンドチェーンバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2611適合機種560質量(g)68
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1” インパクトソケット用ロックリング K560F-7 BAHCO(バーコ)

    1” インパクトソケット用ロックリング K560F-7

    BAHCO(バーコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-8250材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:25.4
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 560μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 560μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PILOT パイロット Cレバー ブラック F5602 ZETA RACING(ジータレーシング)

    PILOT パイロット Cレバー ブラック F5602

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5602。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 14-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-18。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19
    用途【旧品番】ZS61-2235
  • 1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5 BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5

    BAHCO(バーコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-1905材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:12.7
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • (8510)ハーネス,フロア,RH ミツビシ

    (8510)ハーネス,フロア,RH

    ミツビシ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
...