カテゴリ

  • 農業機械(351)
  • 自動車補修部品(232)
  • 制御機器(136)
  • バイク部品(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 測定用品(65)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(47)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 家電(27)
  • 機構部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 縫製用品(7)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f5s」の検索結果

1,347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NAROO MASK F5S NAROO

    NAROO MASK F5S

    NAROO
    ¥3,200税込¥3,520
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。 前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。 目の細かいフィルター面には鼻筋の部分から花粉の侵入を防ぐ「ノースクリップ」が付いています。
    用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • ジョイント金具25型フラット TRUSCO

    ジョイント金具25型フラット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • DOF フロントフェルール イハラサイエンス

    DOF フロントフェルール

    イハラサイエンス
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状フロントフェルール
  • ボルトフック ステンレス製 TRUSCO

    ボルトフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
  • フレックスラチェットレンチS SK11

    フレックスラチェットレンチS

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・12・13・14・17mmラチェット機構あり
  • カートリッジインキ パイロット

    カートリッジインキ

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
    種類万年筆用カートリッジインキ5本入
  • 仕切板 短手F-5用 TRUSCO

    仕切板 短手F-5用

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1枚
    当日出荷
    仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
    用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。トラスコ品番855-4948材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)幅(mm)171.3色透明質量(g)49タイプ短手適合コンテナF-52018年トラスコ掲載ページ8 0735
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSF/PSN スプリングプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シートポスト バラ ステンレス アサヒサイクル

    シートポスト バラ ステンレス

    アサヒサイクル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 折りたたみイス コクヨ

    折りたたみイス

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】
    用途執務空間での椅子として使用材質(フレーム)スチールスタッキング可否可連結可否不可背もたれの有無有背もたれあり
  • DAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
  • シート 住友電工ハードメタル

    シート

    住友電工ハードメタル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
  • サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から33日以内出荷
    単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
    種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
  • F型コンテナ仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    F型コンテナ仕切板

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)質量(g)492018年トラスコ掲載ページ8 0768
  • エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機

    エアーモーター 可逆回転式フランジ付

    不二空機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    小型軽量・強力モータです。
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEF プラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部めねじ
  • クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) KF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機

    エアーモーター 右回転専用フランジ付

    不二空機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    小型軽量・強力モータです。
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状立体型サイズふつう質量(g)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • 六連フック シルバー色 TRUSCO

    六連フック シルバー色

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
  • ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9
  • ブラケット 住電機器システム

    ブラケット

    住電機器システム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF--6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
関連キーワード
...