カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f683」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F683ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F683ZZ

    NSK(日本精工)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)7番号【NSK名番】F683ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)8.1内径d(Φmm)3寸法C2(mm)0.8幅B1(mm)3呼び番号F683シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN

    MICROCHIP
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-E/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-E/SN

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • U型名札 小 両用 10個入 SONIC(ソニック)[文具]

    U型名札 小 両用 10個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    作業のジャマにならない小さめサイズのU型タイプ名札です!。傷がつきにくいメタクリル樹脂製です。
    材質PMMA寸法(mm)中紙:50×25、パッケージ:55×100×38
  • ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形

    EZO(北日本精機)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 黒 アングル天板止 横 ハイロジック

    黒 アングル天板止 横

    ハイロジック
    349税込384
    1組
    3日以内出荷
    補強などの金物として。内側皿穴。
    材質穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10穴数(丸穴)2、(楕円穴)1寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25厚さ(mm)1.5アズワン品番64-7743-75
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    239税込263
    1パック(4個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • リヤーストラップ ラッゲージカバ (BN) MAZDA(マツダ)

    リヤーストラップ ラッゲージカバ (BN)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • オーナメント (B0) MAZDA(マツダ)

    オーナメント (B0)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • PICマイコン MICROCHIP

    PICマイコン

    MICROCHIP
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックな8ピンのPICマイコンです。
    コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
  • グリル(L)スピーカー (B0) MAZDA(マツダ)

    グリル(L)スピーカー (B0)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • トレー リヤー パッケージ (G22F) MAZDA(マツダ)

    トレー リヤー パッケージ (G22F)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • グリル(R)スピーカー (B0) MAZDA(マツダ)

    グリル(R)スピーカー (B0)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • トレー リヤー パッケージ (B30F) MAZDA(マツダ)

    トレー リヤー パッケージ (B30F)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(10個)
    取扱い終了
    仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-47
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(1000個)
    取扱い終了
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-99
  • カバー,タンク,LH,F.エボニー  14093-0683-45L Kawasaki

    カバー,タンク,LH,F.エボニー 14093-0683-45L

    Kawasaki
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0683-45L
  • (H0683)フイニツシヤー,ドアハンドル F,LH ニッサン

    (H0683)フイニツシヤー,ドアハンドル F,LH

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • カバー,タンク,LH,P.F.S.ホワイト 14093-0683-40X Kawasaki

    カバー,タンク,LH,P.F.S.ホワイト 14093-0683-40X

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0683-40X
  • DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-W

    NTN(エヌティーエヌ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FLW

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • プロテクター C (R) サイド (G14F) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (G14F)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷