カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「f693」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ミニチュア/小径玉軸受 KMT

    ミニチュア/小径玉軸受

    KMT
    159税込175
    1個
    当日出荷
    位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
    質量(g)0.97寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4寸法C(mm)0.9寸法d1(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
  • FDセーフティードアスイッチ Pizzato

    FDセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
    材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67