カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 自動車純正部品(11)
- バイク部品(9)
- 制御機器(9)
- 住設機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- EZO(北日本精機)(2)
- KMT(2)
- MAZDA(マツダ)(8)
- MICROCHIP(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(8)
- SWAGE-LINE(6)
- Vesrah(2)
- つくし工房(2)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(5)
- 廣杉計器(3)
- 東芝キヤリア(2)
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f695」の検索結果

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F695ZZ
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F695ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)4呼び番号F695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(フランジ付)
KMT(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302外輪タイプフランジ付き
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
アレルゲン検出キット ナノトラップ (R) ProⅡ
森永生科学研究所¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。セット内容抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本、希釈液(調製済)12mL×1本、テストスティック(個包装)×10本保管環境冷蔵検出限界(ppm)(下限)5判定方法滴下してから15分後に判定してください、確認サインが赤く色づいていることを確認してください、判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質スチールねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
SUSミニチュア/小径
KMT¥219税込¥2411個3日以内出荷から7日以内出荷位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フォークトップブリーダー BLEED KIT F6957
ZETA RACING(ジータレーシング)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6957用途【旧品番】ZE91-1201
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)![WDS用前幕板 WDF6-9550S 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900069-260108-02.jpg)
WDS用前幕板 WDF6-9550S
渡辺製作所[住設機器]¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ステンレス(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質ステンレス質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行150×高さ550色(本体)ステンレス![WBS用前幕板 WBF6-9550S 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899911-260108-02.jpg)
WBS用前幕板 WBF6-9550S
渡辺製作所[住設機器]¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ステンレス(WBS-906CDM用)材質ステンレス質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行100×高さ550色(本体)ステンレス![WDS用前幕板 WDF6-9550W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900017-260108-02.jpg)
WDS用前幕板 WDF6-9550W
渡辺製作所[住設機器]¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ホワイト(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行150×高さ550色(本体)ホワイト![WBS用前幕板 WBF6-9550W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899685-260108-02.jpg)
WBS用前幕板 WBF6-9550W
渡辺製作所[住設機器]¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ホワイト(WBS-906CDM用)材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行100×高さ550色(本体)ホワイト![WDS用前幕板 WDF6-9550K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900008-260108-02.jpg)
WDS用前幕板 WDF6-9550K
渡辺製作所[住設機器]¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ブラック(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行150×高さ550色(本体)ブラック![WBS用前幕板 WBF6-9550K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899676-260108-02.jpg)
WBS用前幕板 WBF6-9550K
渡辺製作所[住設機器]¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷前幕板(W900・H550)、ブラック(WBS-906CDM用)材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅900×奥行100×高さ550色(本体)ブラック



































![WDS用前幕板 WDF6-9550S 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900069-260108-02.jpg)
![WBS用前幕板 WBF6-9550S 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899911-260108-02.jpg)
![WDS用前幕板 WDF6-9550W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900017-260108-02.jpg)
![WBS用前幕板 WBF6-9550W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899685-260108-02.jpg)
![WDS用前幕板 WDF6-9550K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900008-260108-02.jpg)
![WBS用前幕板 WBF6-9550K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899676-260108-02.jpg)