カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f699z」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)20番号【NSK名番】F699ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)23内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受 F NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ